特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様DCモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
基本ステップ角(°)1.8
リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。
位置補正機能で完全停止を実現しました。
サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。
省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。
装置の省エネルギーに貢献します。
モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など
種類ドライバ
1台
¥4,198
税込¥4,618
44日以内出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
46日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト両軸
電源二相
定格電流(A/相)1
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シリーズF2モータ(IP65)
電源二相
許容スラスト荷重(N)60
許容ラジアル荷重(N)200
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シリーズF2モータ(IP65)
電源二相
許容スラスト荷重(N)15
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト両軸
電源二相
定格電流(A/相)1.2
サイズ(mm)□35
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
定格電流(A/相)2
サイズ(mm)□60
タイプType M
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源直流
モデル電磁ブレーキ付モデル
仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95
電圧(V)24/48
電源直流
分解能(エンコーダ分解能)500P/R
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□60
モータ長(mm)113.6
瞬時最大出力トルク(N・m)1.3
モデル電磁ブレーキ付モデル
1台
¥39,980
税込¥43,978
91日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95
電圧(V)24/48
電源直流
制御軸数4軸
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト両軸
電源五相
端末仕様(モータ)リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)(モータ)500
サイズ(mm)□28
ドライバ種類フル/ハーフステップ
モデル標準モデル
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト両軸
電源五相
端末仕様(モータ)リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)(モータ)500
サイズ(mm)□28
ドライバ種類マイクロステップ
モデル標準モデル
防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。
海外市場で安心して使用できる仕様。
ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。
また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置
仕様(接続部)ケーブル
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
定格電流(A/相)3
サイズ(mm)□56
メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。
新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。
入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。
解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。
振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。
モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。
ブレーキ用の外部電源は不要です。
メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など
質量(kg)0.65
種類ドライバ
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流
表示LED状態表示、アラーム表示
保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護
適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
質量(kg)1.2
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト両軸
電源二相
定格電流(A/相)2
基本ステップ角(°)0.9
サイズ(mm)□60
最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時)
モータ長(mm)76
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
モデル電磁ブレーキ付モデル
仕様(CE・UL)適合
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
最高回転速度(min-1)6000
エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類リード線出し
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源直流
分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。