KURITA ステンレスピンタイプ栗田製作所当日出荷から3日以内出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)SUS303
KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭栗田製作所当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)全長(mm)19.5材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ栗田製作所当日出荷から4日以内出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
KURITA ステンレスボタンヘッド栗田製作所当日出荷から8日以内出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)SUS303二面幅(mm)17
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3