DCギヤードモータ McLennan Servo Supplies ギア 12V 14 Ncm, 1271-12-188McLennan Servo Supplies5日以内出荷
ギヤードモータ:1271 27 mm 12 V dc. 低速と小型化を要する幅広い用途に使用 一体型有鉄芯DCモータは、スムーズな動作と双方向の可変速機能を実現 ギアヘッドには、多段式金属製スパーギアトレーンを採用 VDRシステムにより電気干渉を最小限に抑制
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 9 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 14 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形許容電流値 = 50 mA長さ = 46mm幅 = 27mmコアコンストラクション = 鉄心
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ベアリングアークランドサカモト税込¥417~¥379~
Oリングケルヒャー税込¥285¥259