カヌークリップ栃木屋(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
用途計測機器・分電盤・工作機械等材質PA耐熱性-50℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールキャップボルト栃木屋当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールビス(バインド)栃木屋当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
化粧ビス栃木屋(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等材質C2700表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールビス(ナベ)栃木屋当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
T型サインファスナー(スプリングST-10)栃木屋(1件のレビュー)当日出荷
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等材質/処理SWP/Zn仕様使用ヘッド/T10質量(g)3.3寸法H(mm)8寸法E(mm)8寸法J(mm)2.0寸法G(mm)36寸法F(Φmm)3.2寸法D23°RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ハトメGT)栃木屋当日出荷から4日以内出荷
サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT10)栃木屋(1件のレビュー)4日以内出荷から14日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D23°RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(雌ねじ)栃木屋4日以内出荷から6日以内出荷
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等取付部めねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシール座金栃木屋4日以内出荷から5日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(雄ねじ)栃木屋4日以内出荷から9日以内出荷
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(雄ねじ)栃木屋4日以内出荷から18日以内出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ミニノブ(雌ねじ)栃木屋4日以内出荷から8日以内出荷
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)B取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(雌ねじ)栃木屋4日以内出荷から5日以内出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類多角形表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
MCラッチ栃木屋(2件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)31.5吸着力(N[kgf])約17(1.7)材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/-RoHS指令(10物質対応)対応
ミニノブ(雄ねじ)栃木屋4日以内出荷
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)S取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュウ型ファスナー用ハトメ栃木屋4日以内出荷
使用方法(カシメ方法)使用工具:[TL-T8-1]、[TL-T8-2]、[TL-T8-AB]、[TL-T9-4]、[TL-T10-CD]材質A5056質量(g)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルノブ(雄ねじ)栃木屋4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじRoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックミニノブ(雄ねじ)栃木屋4日以内出荷
樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~