M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
8x25mm/M3 ストレートピンエスコ翌日出荷
用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ翌日出荷
ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CD-123形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
M8x25mm 雄ねじノブエスコ翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×25、D:40、H:27、D:21
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CB-123形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M8x25mm/36mm [丸形]ストッパーエスコ翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36ねじサイズM8×25mm
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mmエスコ品番EA949HS-59形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-101形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948C-123形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-24形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-60形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BR-114材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~