絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(592)
  • マキシンコー(273)
  • マキテック(165)
  • IKO(日本トムソン)(150)
  • KHK(小原歯車工業)(130)
  • イマオコーポレーション(94)
  • シグマ光機(73)
  • アサ電子工業(68)
  • ナベヤ(59)
  • コノエ(57)
  • 三木プーリ(56)
  • NOK(54)
  • RS PRO(52)
  • KANA(片山チエン)(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • SKF(日本エスケイエフ)(43)
  • LAMP(スガツネ工業)(37)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(32)
  • 岩田製作所(31)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「C40」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングユニット 4穴 40mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 40mmNSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、145 x 120 x 100 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●幅:145 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:120mm●コード番号:192-9882アズワン品番65-7938-74
ベアリングユニット 4穴 40mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 40mmNSK(日本精工)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書付属RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニットメートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニットBS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファ
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:133.4mm●幅:133.4mm●深さ:42.5mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:111.1mm●コード番号:213-3017アズワン品番65-8051-06
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)ボールねじサポート用軸受NSK(日本精工)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 40TAC90SU NSK(日本精工)ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 40TAC90SUNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】40TAC72CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)68寸法D2(mm)77.2内径d(Φmm)40寸法d1(mm)57寸法d2(mm)68許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000寸法r1(最小)(mm)0.6
単列円すいころ軸受 30232 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30232NSK(日本精工)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)290幅B(mm)【内輪】48番号【NSK】30232内径d(Φmm)160幅C(mm)【外輪】40幅T(mm)52呼び番号30232基本定格荷重Cor(N)610000基本定格荷重Cr(N)470000
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 35mmNSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:125mm●幅:93mm●深さ:37.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:100mm●コード番号:785-4738アズワン品番65-7976-99
ベアリングユニット 2穴 20mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 20mmNSK(日本精工)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4700アズワン品番65-7976-15
ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 35mmNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:155.5mm●幅:95.5mm●深さ:31.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:747-361アズワン品番65-8051-22
ベアリングユニット 2穴 25.4mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25.4mmNSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:125.5mm●幅:70mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:747-305アズワン品番65-7973-95
ベアリングユニット 2穴 20mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 20mmNSK(日本精工)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4712アズワン品番65-7985-88
ベアリングユニット 2穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25mmNSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:96mm●幅:71mm●深さ:29.24mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:785-4725アズワン品番65-7975-93
ベアリングユニット 2穴 45mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 45mmNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:45mm●長さ:179.4mm●幅:111.1mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:148.5mm●コード番号:785-4813アズワン品番65-7975-99
ベアリングユニット 2穴 20mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 20mmNSK(日本精工)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:111.9mm●幅:60.3mm●深さ:37.26mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:785-4810アズワン品番65-7976-58
ベアリングユニット 2穴 3/4インチ NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 3/4インチNSK(日本精工)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:3/4インチ●長さ:111.9mm●幅:60.3mm●深さ:27.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:747-282アズワン品番65-7973-74
ベアリングユニット 2穴 16mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 16mmNSK(日本精工)
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:16mm●長さ:81mm●幅:58.5mm●深さ:24.27mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:6mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:785-4706アズワン品番65-7976-36