複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)NSK(日本精工)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。
固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形)NSK(日本精工)当日出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。
固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5200ZZNSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)30幅B(mm)14.3番号【NSK】5200ZZ寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)10取付関係寸法(最小da)(mm)15取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25作用点距離a0(mm)14.5取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5202NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)35幅B(mm)15.9番号【NSK】5202寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)15取付関係寸法(最小da)(mm)20取付関係寸法(最大Da)(Φmm)30作用点距離a0(mm)18.3取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5202シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5209NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)85幅B(mm)30.2番号【NSK】5209寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最大Da)(Φmm)78作用点距離a0(mm)43.4取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号5209シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5200NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)30幅B(mm)14.3番号【NSK】5200寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)10取付関係寸法(最小da)(mm)15取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25作用点距離a0(mm)14.5取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5200シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5204NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)20.6番号【NSK】5204寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)26取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41作用点距離a0(mm)24.3取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号5204シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5309NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)100幅B(mm)39.7番号【NSK】5309寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最大Da)(Φmm)91作用点距離a0(mm)50.6取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5309シール・シールド開放形
複列アンギュラ玉軸受 5304NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)52幅B(mm)22.2番号【NSK】5304寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)20作用点距離a0(mm)26.7呼び番号5304取付関係寸法 (mm)【Da】最大45【ra】最大1【da】最小27シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5212NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)36.5番号【NSK】5212寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)69取付関係寸法(最大Da)(Φmm)101作用点距離a0(mm)56.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5212シール・シールド開放形
複列アンギュラ玉軸受 5206ZZNSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)23.8番号【NSK】5206BZZ寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)30作用点距離a0(mm)31.6呼び番号5206取付関係寸法 (mm)【Da】最大56【ra】最大1【da】最小36シール・シールド両側シールド形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5208NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)30.2番号【NSK】5208寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)47取付関係寸法(最大Da)(Φmm)73作用点距離a0(mm)41.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号5208シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5201NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)32幅B(mm)15.9番号【NSK】5201寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)12取付関係寸法(最小da)(mm)17取付関係寸法(最大Da)(Φmm)27作用点距離a0(mm)16.7取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5201シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 3000NSK(日本精工)当日出荷から5日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5210NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)30.2番号【NSK】5210寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)57取付関係寸法(最大Da)(Φmm)83作用点距離a0(mm)45.9取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号5210シール・シールド開放形
複列アンギュラ玉軸受 5311NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)120幅B(mm)49.2番号【NSK】5311寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55取付関係寸法(最小da)(mm)65取付関係寸法(最大Da)(Φmm)110作用点距離a0(mm)60.6取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号5311シール・シールド開放形
複列アンギュラ玉軸受 5211NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)100幅B(mm)33.3番号【NSK】5211寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55取付関係寸法(最小da)(mm)64取付関係寸法(最大Da)(Φmm)91作用点距離a0(mm)50.1取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5211シール・シールド開放形
複列アンギュラ玉軸受 5312NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)130幅B(mm)54番号【NSK】5312寸法r(mm)【r】最小2.1内径d(Φmm)60作用点距離a0(mm)69.2呼び番号5312取付関係寸法 (mm)【Da】最大118【ra】最大2【da】最小72シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5303NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)22.2番号【NSK】5303寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)17作用点距離a0(mm)25呼び番号5303取付関係寸法 (mm)【Da】最大41【ra】最大1【da】最小23シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5206NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)23.8番号【NSK】5206寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)30作用点距離a0(mm)31.6呼び番号5206取付関係寸法 (mm)【Da】最大56【ra】最大1【da】最小36シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5213NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)120幅B(mm)38.1番号【NSK】5213寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)65取付関係寸法(最小da)(mm)74取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111作用点距離a0(mm)59.7取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5213シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5306NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)72幅B(mm)30.2番号【NSK】5306寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)30作用点距離a0(mm)36.5呼び番号5306取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小37シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5216NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)140幅B(mm)44.4番号【NSK】5216寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)80取付関係寸法(最小da)(mm)90取付関係寸法(最大Da)(Φmm)130作用点距離a0(mm)69.6取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号5216シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5308NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)36.5番号【NSK】5308寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)49取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81作用点距離a0(mm)45.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5308シール・シールド開放形
複列アンギュラ玉軸受 5203NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)40幅B(mm)17.5番号【NSK】5203寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)17取付関係寸法(最小da)(mm)22取付関係寸法(最大Da)(Φmm)35作用点距離a0(mm)20.8取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5203シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5310NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)44.4番号【NSK】5310寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)100作用点距離a0(mm)55.6取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号5310シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5207NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)72幅B(mm)27番号【NSK】5207寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)35作用点距離a0(mm)36.6呼び番号5207取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小42シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5305NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)25.4番号【NSK】5305寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)25作用点距離a0(mm)31.8呼び番号5305取付関係寸法 (mm)【Da】最大55【ra】最大1【da】最小32シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5307NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)34.9番号【NSK】5307寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最大Da)(Φmm)71作用点距離a0(mm)41.6取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5307シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5205NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)52幅B(mm)20.6番号【NSK】5205寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)25取付関係寸法(最小da)(mm)31取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46作用点距離a0(mm)26.8取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号5205シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3024TBCC1P5NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)180幅B(mm)46番号【NSK名番】NN3024TBCC1P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)120呼び番号NN3024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)239000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3012TBCC1P5NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)95幅B(mm)26番号【NSK名番】NN3012TBCC1P5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)60呼び番号NN3012許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300寸法Ew(mm)86.1基本定格荷重Cor(N)106000基本定格荷重Cr(N)73500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3014TBCC1P5NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)30番号【NSK名番】NN3014TBCC1P5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)70呼び番号NN3014許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600寸法Ew(mm)100基本定格荷重Cor(N)148000基本定格荷重Cr(N)97500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3015TBKRCC0P4NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)115幅B(mm)30番号【NSK名番】NN3015TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)75呼び番号NN3015許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300寸法Ew(mm)105基本定格荷重Cor(N)149000基本定格荷重Cr(N)96500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3010TBKRCC0P4NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3010TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号NN3010許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500寸法Ew(mm)72.5基本定格荷重Cor(N)72500基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3009TBKRCC0P4NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)75幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3009TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号NN3009許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500寸法Ew(mm)67.5基本定格荷重Cor(N)68500基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3022TBKRCC0P5NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)170幅B(mm)45番号【NSK名番】NN3022TBKRCC0P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)110呼び番号NN3022許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400寸法Ew(mm)155基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)229000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3006TBKRCC0P5NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)55幅B(mm)19番号【NSK名番】NN3006TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号NN3006許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000寸法Ew(mm)48.5基本定格荷重Cor(N)37000基本定格荷重Cr(N)31000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3007TBKRCC0P5NSK(日本精工)3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)62幅B(mm)20番号【NSK名番】NN3007TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35呼び番号NN3007許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000寸法Ew(mm)55基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)39500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980