ピローブロックベアリングNSK(日本精工)7日以内出荷
ショートベースピローブロックNSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:20mm●材質:鋳鉄●センター高さ:33.3mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:65mm●深さ:32mm●全高:65.8mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4832アズワン品番65-7989-44
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~