絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(1)
  • オザック精工(111)
  • イマオコーポレーション(73)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • NB(日本ベアリング)(59)
  • MIYOSHI(小西製作所)(56)
  • 椿本チエイン(50)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(44)
  • エスコ(42)
  • IKO(日本トムソン)(34)
  • KHK(小原歯車工業)(33)
  • THK(33)
  • 三木プーリ(30)
  • NOK(27)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
  • シグマ光機(23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • ナベヤ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(480)
  • 10,000-50,000円(201)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「D23」の検索結果

679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)FBKスプロケット50KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,450税込2,695
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
チェーンプーラ KANA(片山チエン)チェーンプーラKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,590税込1,749
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)FBKスプロケット60KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN35BKANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スプロケット FBN80B KANA(片山チエン)スプロケット FBN80BKANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプKANA(片山チエン)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状CFタイプXL037(W/11、H2.0)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法K(mm)10寸法LC(mm)23
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット SUSFBN25B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN25BKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.25
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60タイプSUSFBN60B
標準スプロケット 120B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 120B形KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
スプロケット FBK40B KANA(片山チエン)スプロケット FBK40BKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット FBK60B KANA(片山チエン)スプロケット FBK60BKANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット NK60-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK60-2BKANA(片山チエン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質SUS304タイプSUS FBN25B
Semi-Fシリーズ NK100B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B23~KANA(片山チエン)
15,960税込17,556
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
Semi-Fシリーズ SUS25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS25B~KANA(片山チエン)
5,740税込6,314
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)139.9外径(Do)(Φmm)150歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B33~KANA(片山チエン)
14,910税込16,401特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
スプロケット HG120A KANA(片山チエン)スプロケット HG120AKANA(片山チエン)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット HG60-2A5 KANA(片山チエン)スプロケット HG60-2A5KANA(片山チエン)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
下穴径d(Φmm)23
Semi-Fシリーズ NK80B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B23~KANA(片山チエン)
11,130税込12,243
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK120-2B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B23~KANA(片山チエン)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット NK100-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK100-2BKANA(片山チエン)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
...