絞り込み
ブランド
  • アートレイ
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,833)
  • RS PRO(8,379)
  • IKO(日本トムソン)(7,909)
  • NSK(日本精工)(6,757)
  • SMC(6,450)
  • エスコ(5,185)
  • イマオコーポレーション(4,317)
  • SUS(エスユーエス)(3,579)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • 東京発条製作所(2,969)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,640)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,960)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,937)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0 近赤外線カメラ アートレイUSB2.0 近赤外線カメラアートレイ
139,800税込153,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
68,980税込75,878
1台
当日出荷から47日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)アートレイ
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷から35日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
59,980税込65,978
1台
19日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラアートレイ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から19日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントM12×P0.5メスセンサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ) アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)アートレイ
329,800税込362,780
1個
72日以内出荷
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモード白黒画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ) アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)アートレイ
229,800税込252,780
1個
72日以内出荷
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0カラーモード白黒RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
USB3.0 CMOSカメラ (カラー) アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (カラー)アートレイ
329,800税込362,780
1個
23日以内出荷
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモードカラー画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
USB3.0 CMOSカメラ (カラー) アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (カラー)アートレイ
229,800税込252,780
1個
72日以内出荷
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7インターフェースUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ アートレイUSB2.0 インガス(InGaAs)カメラアートレイ
959,800税込1,055,780
1個
62日以内出荷
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影仕様冷却機能:なし質量(g)140外形寸法(mm)50.0×47.0×49.7電源USBバスパワー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0解像度640×512(出力)RoHS指令(10物質対応)対応撮像画積(mm)3.2×2.56(有効)
USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ アートレイUSB3.0 インガス(InGaAs)カメラアートレイ
1,098,000税込1,207,800
1個
62日以内出荷
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影種類カメラ本体レンズマウントCマウントセンサータイプInGaAsセンサー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0カラーモードモノクロRoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ アートレイUSB2.0 インガス(InGaAs)カメラアートレイ
1,598,000税込1,757,800
1台
22日以内出荷
電源電圧(V)DC12(ACアダプタ付属)シャッターグローバルRoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイUSB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ)アートレイ
59,980税込65,978
1台
19日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
109,800税込120,780
1台
27日以内出荷
質量(g)120センサータイプソニーレンズCマウント電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7シャッターグローバル
USB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
99,980税込109,978
1台
19日以内出荷
シャッターグローバルセンサータイプソニー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7質量(g)120レンズCマウント電源電圧(V)DC5
USB2.0 CMOS 超小型ボードカメラ アートレイUSB2.0 CMOS 超小型ボードカメラアートレイ
49,980税込54,978
1台
19日以内出荷
センサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応