絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,833)
  • RS PRO(8,392)
  • IKO(日本トムソン)(7,911)
  • NSK(日本精工)(6,764)
  • SMC(6,600)
  • エスコ(5,225)
  • イマオコーポレーション(4,315)
  • SUS(エスユーエス)(3,566)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,983)
  • 東京発条製作所(2,969)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,643)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,962)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,937)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,828)
  • コノエ(1,570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン Oリング アズワンシリコン Oリングアズワン(14件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
除震シート・ハプラゲル アズワン除震シート・ハプラゲルアズワン
5,099税込5,609
1枚
当日出荷
90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400幅(mm)400材質PU(ポリウレタン)
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズアズワン
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
ラバーエース(防振ゴム) アズワンラバーエース(防振ゴム)アズワン(1件のレビュー)
3,534税込3,887
1箱(4個)
当日出荷から翌々日出荷
形状角形厚さ(mm)20材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム適合用途防振
ステージ(角度傾斜) アズワンステージ(角度傾斜)アズワン
87,400税込96,140
1個
当日出荷
材質ステージ/アルミ種類傾斜ステージ
カートリッジヒーター アズワンカートリッジヒーターアズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS Oリング アズワンJIS Oリングアズワン
104税込114
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム
モーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプ アズワンモーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプアズワン
51,900税込57,090
1個
翌々日出荷
回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1~1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。
タイプデジタル制御種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ)アズワン品番4-795-01
Oリング FFKM IP16_Pシリーズ アズワンOリング FFKM IP16_Pシリーズアズワン
4,901税込5,391
1個
翌々日出荷
熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度77伸び(%)1.73耐熱温度(℃)230強さ引張:19.3Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
JIS Oリング アズワンJIS Oリングアズワン
178税込196
1袋(10個)
当日出荷
Oリング FFKM 7481_Pシリーズ アズワンOリング FFKM 7481_Pシリーズアズワン
4,901税込5,391
1個
翌々日出荷
多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度76機能耐薬品性伸び(%)1.42耐熱温度(℃)315強さ引張:17.4Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
モーターコントロールユニット デジタル アズワンモーターコントロールユニット デジタルアズワン
127,000税込139,700
1個
翌々日出荷
繰り返し動作のプログラム制御が可能です。正/逆反転運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。
タイプ正/逆反転制御タイプ種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)アズワン品番4-795-03
モーターコントロールユニット デジタル アズワンモーターコントロールユニット デジタルアズワン
124,000税込136,400
1個
翌々日出荷
繰り返し動作のプログラム制御が可能です。角度指定運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。
タイプ角度制御タイプ種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)アズワン品番4-795-02
JIS Oリング アズワンJIS Oリングアズワン
80税込88
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム