特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)
関連資料寸法図(0.06MB)
表面仕上げ鏡面
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物/樹脂
形状異型ニップル
ねじR1/4×G1/8
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
用途機械など
材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール
仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート
関連資料寸法図(0.17MB)
硬度(°)65
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM
関連資料寸法図(0.14MB)
溶接して取付けます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ドーナツ状のゴムです。 ケーブルを保護します。
材質EPDM
関連資料寸法図(0.16MB)
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
種類ゴム脚
ねじ一本で簡単に取付可能です。
用途各種機器のゴム脚など
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)
種類平ゴム脚
L型のハンドルです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
適合品番TO-161N/TO-162
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
緩衝用スプリングを内蔵しています。
材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.17MB)
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮
ねじサイズねじ足/M3
関連資料寸法図(0.09MB)
受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
付属品受金具/鍵
材質(受金具)ステンレス(SUS430)/アルミ
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取付けも簡単です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×65
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B
材質ステンレス(特殊材)
サイズ(mm)49×15×H2
関連資料寸法図(0.04MB)
モデルMC-JM49
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
材質合成樹脂
サイズ(mm)65×10×H11.5
関連資料寸法図(0.07MB)
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン
吸着力3kgf
推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)
サイズ(mm)45×17×H5.6
関連資料寸法図(0.05MB)
モデルMC-JM-45WT
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール
推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)
サイズ(mm)63×19×H14
関連資料寸法図(0.05MB)
ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287
材質ステンレス(SUS430)
サイズ(mm)68×18×H2
関連資料寸法図(0.03MB)
モデルAS-68
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼
吸着力2.7kgf
サイズ(mm)35×12×H2.2
関連資料寸法図(0.06MB)
表面仕上げニッケルメッキ
自重(g)7.5
モデルMC-YN-001P
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
付属品キャップ
材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)
材質ステンレス(SUS304)
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)
適合品番TO-360
関連資料寸法図(0.04MB)
モデルFC-702
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ88×H33
関連資料寸法図(0.06MB)
モデルAH-2
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。
材質ABS
関連資料寸法図(0.08MB)
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.16MB)
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質ステンレス(SUS304)
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・ライトカバー止め用
適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)15
対応MODEL:C-1129
表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)97
対応MODEL:TL-213
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。