絞り込み
ブランド
  • タカノ
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,620)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • NSK(日本精工)(7,008)
  • SMC(6,595)
  • エスコ(5,559)
  • イマオコーポレーション(4,345)
  • SUS(エスユーエス)(3,567)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,650)
  • NOK(2,547)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,940)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • 椿本チエイン(1,825)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,809)
  • コノエ(1,570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
56税込62特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
51税込56特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
62税込68
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
56税込62
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
63税込69特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
56税込62
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ガイドリフタピン タカノガイドリフタピンタカノ(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
ハイス鋼ストレートパンチ タカノハイス鋼ストレートパンチタカノ(1件のレビュー)
329税込362
1本
3日以内出荷
材質SKH51硬度61~64HRC
リフタピン タカノリフタピンタカノ(1件のレビュー)
189税込208
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)タカノ
299税込329
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
パンチ用アジャストスペーサ タカノパンチ用アジャストスペーサタカノ(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SK3
丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用) タカノ丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用)タカノ
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C
ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)タカノ(1件のレビュー)
269税込296
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ピアスバーリングパンチ タカノピアスバーリングパンチタカノ
469税込516
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)タカノ
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
ノックアウトピン タカノノックアウトピンタカノ(2件のレビュー)
459税込505
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SK4相当硬度53~58HRC
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプタカノ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質S45C寸法H(mm)15ボルト穴数1穴
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(ストレートタイプ)タカノ
209税込230
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ) タカノ六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ)タカノ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SS400ねじ径×ピッチ(mm)M30×P1.5
ショルダーパンチ タカノショルダーパンチタカノ(2件のレビュー)
259税込285
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)タカノ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質A5052S
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)タカノ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ブランクパンチ(SKD11相当) タカノブランクパンチ(SKD11相当)タカノ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
アジャスターガイド固定式 タカノアジャスターガイド固定式タカノ
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質SK4硬度HRC53~56
可動式ストッパ タカノ可動式ストッパタカノ
759税込835
1個
3日以内出荷
材質STKM11A
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ)タカノ
1,980税込2,178
1セット(12個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
吊りフック タカノ吊りフックタカノ
669税込736
1個
4日以内出荷
材質SS400
ウレタンワッシャ タカノウレタンワッシャタカノ
59税込65
1枚
3日以内出荷
硬度ショアーA90
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプタカノ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質S45C寸法H(mm)15ボルト穴数1穴
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
239税込263
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
アジャスターガイド可動式 タカノアジャスターガイド可動式タカノ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SK4硬度HRC53~56
ボールガイドブシュ(ノック穴付) タカノボールガイドブシュ(ノック穴付)タカノ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
仕様ノック穴付材質(本体)FC250、(内蔵ブシュ)材質SUJ2<硬度58HRC~>
ガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ) タカノガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ)タカノ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様ノック穴付・無給油タイプ材質FC250/MoS2
ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)タカノ
509税込560
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)タカノ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7