M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)67表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から8日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)192表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)167表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)428表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)43表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)255表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット C-8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)407表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)79表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~