絞り込み
ブランド
  • ミラック光学
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,648)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • NSK(日本精工)(7,007)
  • SMC(6,595)
  • エスコ(5,556)
  • イマオコーポレーション(4,343)
  • SUS(エスユーエス)(3,567)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,983)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,649)
  • NOK(2,547)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,941)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • 椿本チエイン(1,825)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,809)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド操作式ステージXY軸 正方形タイプ ミラック光学スライド操作式ステージXY軸 正方形タイプミラック光学
15,980税込17,578
1個(1個)
6日以内出荷
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。ハンドルレス・工具レスという新発想摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能検査装置などへの組み込みに最適検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
エアーピット本体 N/Otype ミラック光学エアーピット本体 N/Otypeミラック光学
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
N/O タイプ(シャッターボタンを押さない状態で吸着・押すと落下)
用途微細な手作業をサポート
回転ステージ(手動式) ミラック光学回転ステージ(手動式)ミラック光学
16,980税込18,678
1個
当日出荷
手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
エアーピット本体 Ptype ミラック光学エアーピット本体 Ptypeミラック光学
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
P タイプ(シャッターボタンを押すと吸着・離すと落下)
用途微細な手作業をサポート
接眼フード ミラック光学接眼フードミラック光学(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用質量(g)10
USB 接眼レンズカメラ ミラック光学USB 接眼レンズカメラミラック光学
58,980税込64,878
1個(1個)
4日以内出荷
メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書電源5.0V/DC本体質量(g)180対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上)センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー外形寸法61.5×105mm消費電力500mA対応USB2.0 対応動作温度0℃~40℃解像度3200×2400取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応)フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVIモードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode)ケーブル長(mm)USBケーブル:180ホワイトバランス自動/マニュアル露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms)画素数800万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720)ダイナミックレンジ70.45dB
スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ ミラック光学スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプミラック光学
16,980税込18,678
1個(1個)
6日以内出荷
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。ハンドルレス・工具レスという新発想摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能検査装置などへの組み込みに最適検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)14.7(1.5)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ ミラック光学ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージミラック光学
32,980税込36,278
1個(1個)
6日以内出荷
熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
ラック&ピニオン式X軸ステージ 熟練の技ステージ ミラック光学ラック&ピニオン式X軸ステージ 熟練の技ステージミラック光学
17,980税込19,778
1個(1個)
6日以内出荷
熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
接眼ミクロメーター ミラック光学接眼ミクロメーターミラック光学
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6
ダイレクト式Cマウントアダプター ミラック光学ダイレクト式Cマウントアダプターミラック光学
6,898税込7,588
1台
欠品中
顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用質量(g)22
テレセントリックレンズ ミラック光学テレセントリックレンズミラック光学
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式) ミラック光学ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式)ミラック光学
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)42耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
スケルトンステージ(ラック&ピニオン式) ミラック光学スケルトンステージ(ラック&ピニオン式)ミラック光学
22,980税込25,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.11材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30ハンドル一回転移動量(mm)18
傾斜ステージ ミラック光学傾斜ステージミラック光学(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
スライド操作式ステージX軸 スリムロングタイプ ミラック光学スライド操作式ステージX軸 スリムロングタイプミラック光学
12,980税込14,278
1個(1個)
6日以内出荷
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。ハンドルレス・工具レスという新発想摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能検査装置などへの組み込みに最適検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
耐荷重N(kgf)【垂直】14.7(1.5)【水平】29.4(3)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
精密ステージ フロントロックステージ X軸 ミラック光学精密ステージ フロントロックステージ X軸ミラック光学
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
多機能送りねじ式ステージ X軸 ミラック光学多機能送りねじ式ステージ X軸ミラック光学
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
アリ溝式ロングステージX軸 ミラック光学アリ溝式ロングステージX軸ミラック光学
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
WiFi 顕微鏡用スタンド ミラック光学WiFi 顕微鏡用スタンドミラック光学
7,598税込8,358
1台
9日以内出荷
WiFi顕微鏡用スタンド
標準先端アタッチメント テフロン製 ミラック光学標準先端アタッチメント テフロン製ミラック光学
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
柔らかい樹脂材ですので対象物への傷の心配がなく、耐薬品性にも優れています。
全長(mm)11
真空ポンプ ミラック光学真空ポンプミラック光学
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。 油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。 ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。
質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~ 40圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)全負荷電流(A)0.5使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転RoHS指令(10物質対応)対応
SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学SUS注射針型アタッチメント ストレート型ミラック光学
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
質量(g)2
Cマウント接写リングアダプター ミラック光学Cマウント接写リングアダプターミラック光学
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
用途対物レンズをCマウントに変換
白色スポットLED照明装置 ミラック光学白色スポットLED照明装置ミラック光学
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷
同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に光源可視光発光色照光形状スポット形照射方式同軸落射外径(Φmm)8/14長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ ミラック光学TMLseries Cマウント用同軸落射タイプミラック光学
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
用途鏡面ワークに非常に適しています
ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式) ミラック光学ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)ミラック光学
25,980税込28,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)42耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式 ミラック光学多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式ミラック光学
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト
多機能送りねじ式ステージ支柱屈折機構式 ミラック光学多機能送りねじ式ステージ支柱屈折機構式ミラック光学
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト
多機能送りねじ式ステージZ軸 ミラック光学多機能送りねじ式ステージZ軸ミラック光学
26,980税込29,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト
接続アダプター セットベース ミラック光学接続アダプター セットベースミラック光学
4,898税込5,388
1台
9日以内出荷
接続アダプター 腕金具 ミラック光学接続アダプター 腕金具ミラック光学
5,198税込5,718
1台
9日以内出荷
多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
支柱取付式ステージ(三軸) ミラック光学支柱取付式ステージ(三軸)ミラック光学
69,980税込76,978
1台
14日以内出荷
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyzステージ/支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.4材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
Φ16スタンド ミラック光学Φ16スタンドミラック光学
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
二分岐ファイバー照明装置 ミラック光学二分岐ファイバー照明装置ミラック光学
172,980税込190,278
1個
11日以内出荷
二分岐ポット照明です。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせることができます。凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることが可能です。
長さ(mm)ファイバー:500幅(mm)電源部:78質量(kg)電源部:1.8高さ(mm)電源部:144奥行(mm)電源部:200消費電力(W)18色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
回転ステージ ミラック光学回転ステージミラック光学
17,980税込19,778
1個(1個)
6日以内出荷
手動でしっとりなめらかに360°回転するステージです。逆さまに取り付けても使用可能です。
偏芯(mm)量:0.05RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)360
ラック&ピニオン式Z軸ステージ 熟練の技ステージ ミラック光学ラック&ピニオン式Z軸ステージ 熟練の技ステージミラック光学
21,980税込24,178
1個(1個)
6日以内出荷
熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
スライド操作式ステージZ軸 長方形タイプ ミラック光学スライド操作式ステージZ軸 長方形タイプミラック光学
15,980税込17,578
1個(1個)
6日以内出荷
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。ハンドルレス・工具レスという新発想摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能検査装置などへの組み込みに最適検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
スライド操作式ステージZ軸 正方形タイプ ミラック光学スライド操作式ステージZ軸 正方形タイプミラック光学
11,980税込13,178
1個(1個)
6日以内出荷
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。ハンドルレス・工具レスという新発想摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能検査装置などへの組み込みに最適検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スライド操作式ステージXY軸 長方形タイプ ミラック光学スライド操作式ステージXY軸 長方形タイプミラック光学
19,980税込21,978
1個(1個)
6日以内出荷
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。ハンドルレス・工具レスという新発想摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能検査装置などへの組み込みに最適検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応