絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,631)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • SMC(7,185)
  • NSK(日本精工)(7,016)
  • エスコ(5,681)
  • イマオコーポレーション(4,413)
  • SUS(エスユーエス)(3,565)
  • 東京発条製作所(3,123)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,984)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,640)
  • NOK(2,547)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,941)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • 椿本チエイン(1,824)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,809)
  • コノエ(1,570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50角ホルダー Kenko(ケンコートキナー)50角ホルダーKenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。 ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。 基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
ランプ ハロゲンランプ Kenko(ケンコートキナー)ランプ ハロゲンランプKenko(ケンコートキナー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
IRカットフィルター Kenko(ケンコートキナー)IRカットフィルターKenko(ケンコートキナー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
バンドパスフィルターセット Kenko(ケンコートキナー)バンドパスフィルターセットKenko(ケンコートキナー)
69,980税込76,978
1個
予約販売
マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
エクステンダーセット(Cマウント接写リング) Kenko(ケンコートキナー)エクステンダーセット(Cマウント接写リング)Kenko(ケンコートキナー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
セット内容0.5mm、1mm、5mm、10mm、20mm、40mm
シングルライトガイド インターロック式 Kenko(ケンコートキナー)シングルライトガイド インターロック式Kenko(ケンコートキナー)
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
光源装置用の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など
ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W Kenko(ケンコートキナー)ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100WKenko(ケンコートキナー)
74,690税込82,159
1個
13日以内出荷
消費電力(W)約103仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)LEDエッジ型バックライトKenko(ケンコートキナー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
集光レンズ Kenko(ケンコートキナー)集光レンズKenko(ケンコートキナー)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
シングルライトガイド フレキシブル式 Kenko(ケンコートキナー)シングルライトガイド フレキシブル式Kenko(ケンコートキナー)
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷から36日以内出荷
光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など
キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー)キセノンランプ光源装置 スーパーブライトKenko(ケンコートキナー)
562,980税込619,278
1個
20日以内出荷
高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)200適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)8電源(V)AC100、50/60Hz機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0色温度(K)6000°ランプ寿命平均1500時間
LEDアナログ電源 TALシリーズ Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズKenko(ケンコートキナー)
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
LEDダイレクト直下型バックライト Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクト直下型バックライトKenko(ケンコートキナー)
74,980税込82,478
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)90度プリズムKenko(ケンコートキナー)
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2D用)。
仕様M2タップ付き
メガピクセル対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)メガピクセル対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。 同軸照明差込径Φ8、Φ12共に対応いたします。
タイプ同軸マウントCマウントW.D.(mm)110
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.65mmKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により65mmの作動距離。 同軸照明入射径はΦ8ですが、Φ12用も対応可能。
タイプ同軸マウントCマウント
ステージ Kenko(ケンコートキナー)ステージKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
種類xyステージテーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100送り方式送りねじ関連資料寸法図
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
62,980税込69,278
1個
16日以内出荷
仕様三脚座付CCDカメラフレームタイプZ軸粗微動
近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズ Kenko(ケンコートキナー)近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズKenko(ケンコートキナー)
539,800税込593,780
1個
13日以内出荷
近赤外対応テレセントリック高倍率レンズ、中心波長1200nm
仕様●光学倍率:10倍●WD:64mm●被写界深度:0.021mm●長さ:186.6mm●対応素子サイズ:~2/3"
ズーム型高解像度レンズ KCM-Zシリーズ Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ KCM-ZシリーズKenko(ケンコートキナー)
229,800税込252,780
1個
33日以内出荷
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
仕様●光学倍率:0.67~4倍●WD:90mm●被写界深度:5.0~0.3mm●長さ:200.5mm●対応素子サイズ:~2/3"アズワン品番67-4572-10
側方照射ライン型ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)側方照射ライン型ライトガイド 発光長50mmKenko(ケンコートキナー)
63,900税込70,290
1個
32日以内出荷
耐熱専用ファイバー Kenko(ケンコートキナー)耐熱専用ファイバーKenko(ケンコートキナー)
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷
長さ(mm)1000
ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mmKenko(ケンコートキナー)
98,980税込108,878
1台
31日以内出荷
帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。
用途ウェハなどのマクロ検査などスリット寸法(mm)50タイプ【SUSチューブ】フレキシブル
ラインセンサカメラ用レンズ Kenko(ケンコートキナー)ラインセンサカメラ用レンズKenko(ケンコートキナー)
97,980税込107,778
1台
31日以内出荷
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用質量(g)514長さ(mm)95焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)マウントF絞りF2.8~F32寸法(Φmm)43(イメージサークル)画角24.5°(水平)ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75最大口径比1:2.8
LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)LED光源装置Kenko(ケンコートキナー)
399,800税込439,780
1台
16日以内出荷
従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
消費電力(VA)200発光色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310電源(V)AC100~240電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御質量(kg)4調光方式電圧調光光源LED関連資料(0.4MB)
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)近赤外撮影用 テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65関連資料(0.2MB)
メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm) Kenko(ケンコートキナー)メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)Kenko(ケンコートキナー)
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)適合素子サイズ~2/3インチ鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65仕様N/A:0.18
ダイクロイックミラー Kenko(ケンコートキナー)ダイクロイックミラーKenko(ケンコートキナー)
17,980税込19,778
1枚
8日以内出荷
可視光のBGR成分を取り出すためのミラーで、青色を反射して緑と赤を透過するミラー(DM-B)と緑色を反射して青と赤を透過するミラー(DM-G)と 赤色を反射して、青と緑を透過するミラー(DM-R)の3種類があり、45°にセットして使用するよう設計されております。
用途液晶プロジェクター、画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:45
ダイクロイックフィルター Kenko(ケンコートキナー)ダイクロイックフィルターKenko(ケンコートキナー)
17,980税込19,778
1枚
8日以内出荷
可視光のBGR成分をそれぞれ反射し、イエロー、マゼンタ、シアンを取り出すためのフィルターで、イエローを取り出すDF-Y、マゼンタを取り出すDF-M、シアンを取り出すDF-Cの3種類があります。
用途画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズKenko(ケンコートキナー)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様) Kenko(ケンコートキナー)ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様)Kenko(ケンコートキナー)
46,980税込51,678
1台
36日以内出荷
多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
用途近赤外光源装置用仕様チューブ:フレキシブル型長さ(mm)1000形状出射側先端金具:シングル型結束径(Φmm)ファイバー:6
近赤外光源 Kenko(ケンコートキナー)近赤外光源Kenko(ケンコートキナー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
近赤外照射ファイバー光源装置です。可視光をカットし、850nm以上の波長を出力。各種波長選択フィルターを装着する事により、可視光では認識できないワーク観察を可能にします。
用途半導体検査、生体化学、食品検査、赤外顕微鏡用照明、各種画像処理 など仕様適合ライトガイド:ケンコー・トキナーテクノライト用(多成分ガラス耐熱仕様)幅(mm)89質量(kg)2.8高さ(mm)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×170×241(突起・ゴム足含まず)機能【標準】ランプ切れ表示/アナログ電圧調光可(0~5V)/外部接点制御可(ランプON/OFF)/ランプ切れ出力可(オープンコレクター)/可視光カットフィルター内蔵(850nm)ランプ寿命平均1000(H)適合ランプアルミ反射コート付ハロゲンランプ(JCR12V-100W10H/AL)
集光レンズ ライン型ライトガイド用 Kenko(ケンコートキナー)集光レンズ ライン型ライトガイド用Kenko(ケンコートキナー)
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
レンズ構成1枚(シリンドリカルレンズ)
石英ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)石英ライトガイドKenko(ケンコートキナー)
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
仕様キセノンランプ 光源XEF-501S・UV光源装置専用ライトガイド。
面光源型ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)面光源型ライトガイドKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
側方照射ライン型ライトガイド 発光長30mm Kenko(ケンコートキナー)側方照射ライン型ライトガイド 発光長30mmKenko(ケンコートキナー)
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
ライン型2分岐ライトガイド 発光長30mm Kenko(ケンコートキナー)ライン型2分岐ライトガイド 発光長30mmKenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷
ライン型ライトガイド 発光長200mm Kenko(ケンコートキナー)ライン型ライトガイド 発光長200mmKenko(ケンコートキナー)
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷から52日以内出荷
ライン型ライトガイド 発光長100mm Kenko(ケンコートキナー)ライン型ライトガイド 発光長100mmKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷