OリングTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100TRUSCO当日出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357質量(kg)1.47ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L3000TRUSCO3日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5631質量(kg)3.69寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200TRUSCO5日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1373質量(kg)2.93ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×180TRUSCO6日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1365質量(kg)2.64ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L2000TRUSCO7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5623質量(kg)2.46寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×240TRUSCO7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1381質量(kg)3.51ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L1500TRUSCO7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5615質量(kg)1.85寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L1500TRUSCO7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5577質量(kg)1.87寸法A(mm)10ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×100TRUSCO7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1292質量(kg)1.24ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L2000TRUSCO7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5585質量(kg)2.5寸法A(mm)10ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×300TRUSCO7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1390質量(kg)4.39ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L3000TRUSCO7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5593質量(kg)3.75寸法A(mm)10ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×300TRUSCO7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板ローラー:ポリプロピレン(PP)エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1331質量(kg)3.72ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240TRUSCO7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1322質量(kg)2.98ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×200TRUSCO7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1314質量(kg)2.48ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×180TRUSCO7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1306質量(kg)2.24ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800TRUSCO7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5968質量(kg)4.8寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2272質量(kg)3.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2426質量(kg)3.8寸法A(mm)23/73ホイール幅(mm)12
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3