入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。【セットモデル】 ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。
材質(フレーム)アルミニウム
フレーム厚さ(mm)51
入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。
材質(フレーム)アルミニウム
保護等級「IP54」「IP55」「IP68」の防水・防塵性能を備えたファンです。保護等級IP68の防水、防塵性能で厳しい環境でも安定した動作を保ちます。水のかかる場所で使用できる防水ファンです。ソーラーインバータなど屋外で使用する機器の冷却装置として使用できます。太陽光インバータ、急速充電器、デジタルサイネージなどの冷却装置として使用できます。優れた「防水・防塵」性能,屋外設置機器の冷却に適しています。保護等級「IP68」「IP55」「IP54」の防水・防塵性能を実現しています。メンテナンスフリーで長寿命
定格電圧(V)24
最大風量(m3/min)2.8
材質(フレーム)樹脂
アズワン品番67-9131-71
フレーム厚さ(mm)38
フレーム(mm)120
1個
¥10,598
税込¥11,658
4日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。