絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • ナリカ(3,011)
  • SPARKFUN(762)
  • 近藤製作所(599)
  • ケニス(437)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](322)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(260)
  • Seeed Studio(223)
  • Adafruit(117)
  • M5Stack(107)
  • エスコ(90)
  • スイッチサイエンス(89)
  • Pololu(87)
  • ジェックス(62)
  • 三晃商会(62)
  • エレキット(54)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(53)
  • スイッチエデュケーション(52)
  • DIGILENT(49)
  • 近藤科学(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板 マルツエレックCD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板マルツエレック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
CD74HC4067(アナログマルチプレクサ)を活用するためのボードCD74HC4067は、アナログマルチプレクサであり、デジタル式に制御されたアナログスイッチで、シリコンゲートCMOS技術を利用しています。これは、標準CMOS集積回路の低消費電力を備え、LSTTLと同様の動作速度を実現しています。これらの アナログマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変わる可能性があるアナログ電圧を制御します。また、双方向スイッチであるため、すべてのアナログ入力を出力として、利用でき、またすべ
アズワン品番67-0392-80
充電機能付き出力48V電源回路基板 マルツエレック充電機能付き出力48V電源回路基板マルツエレック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
充電機能付きの48V出力電源回路ボード 通信機器や車載電源、PoE用電源などで使用される48Vを出力できる電源回路基板です。最大出力電流は1Aで、基板サイズは縦105mm×横160mmです。入力は、5VのACアダプター(センタープラス、外形5.5mm、内径2.5mm)に対応しています。 AC電源がない環境でも使用できるように、Li-Po電池(1セル)やリチウムイオン電池(1セル)を12個接続することができます。アナログデバイセズ社のLT3650EMSE-4.2を採用した充電回路を搭載し、充電しながら48Vを出力することもできます。ジャンパーピンJP1がオープンでは充電のみを行い、ショートさせると充電しながら48Vを出力します。ACアダプターを外すとリレーが働いて、電池からの入力に切り替わります。
関連資料(0.11MB)
昇圧DC-DCコンバーター基板キット マルツエレック昇圧DC-DCコンバーター基板キットマルツエレック
829税込912
1セット
5日以内出荷
電源電圧DC1.5Vから安定したDC5.0V/最大200mAを取り出すことができる昇圧型DC-DCコンバータ基板キットです。付属しているHOLTEK製HT7750Aは昇圧型のDC-DCコンバータICで、小型でありながら低ノイズ/高効率という優れた特性を持っています。この基板には、付属するHT7750AのTO-92パッケージ品以外に、SOT23パッケージ品も取り付けることができます。
実験用直流電力計キット(R2.1) マルツエレック実験用直流電力計キット(R2.1)マルツエレック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
手回し発電機や太陽電池の発電量が一目で分かる 電力値をデジタル値で直読可能 単3電池×4本で駆動 測定の一時停止、ピーク値ホールド機能搭載 パソコン接続可能(USB) 直流の小発電装置の発電電力を数値で表示する簡易電力測定器の製作キットです。 電圧の極性によらず(手回し発電機の場合は、回転方向によらず)測定することができます。(単極性に設定することも可能です) 電圧は±200V まで(レンジは4段階)、電流は±5A まで(レンジは2段階)測定できます。 電力の最大値はハイスコアとして不揮発性メモリに記録され、電源を切っても値は保持されます。ハイスコアの値は 随時表示・リセットが可能です。 エネルギーの流れる向きを矢印で表示します。たとえば、手回し発電機を電源とし、負荷として静電容量の大きなコン デンサを接続した場合、手回し発電機を回してコンデンサを充電している状態と、コンデンサからの放電により手回し 発電機がモータとして回っている状態を、矢印の向きで区別できます。 本器を通過したエネルギーの積算量を表示できます。表示する単位を[J]、[kWh]、[kcal]に切り替えることができます。また1kWh 当たりの電力料金を設定することにより、[円]単位で表示することもできます。 パソコンとのインタフェース(USB)を装備しており、測定データを簡単にパソコンに取り込むことが可能です。 パソコンとのインタフェース回路は内部の回路とは電気的に絶縁されており、測定対象物の電位によらず安全にパソ コンに接続することができます。 付属のマイコンには、予めプログラムが書き込んでありますので、プログラミングツールは必要ありません。しかし、別売の Pickit3 を用いてプログラムの書き換えができるように ICSP 端子を備えています。
波型ジェネレータ部品セット マルツエレック波型ジェネレータ部品セットマルツエレック
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
この部品セットは、CQ出版社が発刊するトランジスタ技術2014年10月号の特集記事に添って体験、学習を行うための商品です。特集記事に従って付属部品を、ブレッドボード等に組み立てることで、簡単なデジタル波形ジェネレータ(DDS)を製作することができます。
色を操る!光の三原色LEDフルカラー発色キット マルツエレック色を操る!光の三原色LEDフルカラー発色キットマルツエレック
3,398税込3,738
1セット
5日以内出荷
赤・緑・青三色のLED を点灯させて色を合成し、全ての色を再現する実験キットです。 それぞれのLEDに対応させたツマミを調整して、自由に色を合成してみましょう。 基板上にLED、電流制限抵抗、輝度調整用の可変抵抗(ボリューム)を取り付けて、各LED の輝度を個別に調整できます。 それぞれのLED に電源用のスイッチを取り付けて、個別にON-OFF が可能。 LEDがむき出しのままですと、光が拡散してしまい色の合成がうまくいきません。 完成イメージで紹介しているフィルターの他、 フィルターを工夫して色の合成に挑戦してみてください。
簡易照度計を作ろう!! マルツエレック簡易照度計を作ろう!!マルツエレック
2,198税込2,418
1セット
5日以内出荷
このキットは、日清紡マイクロデバイス製 NJL7502L光センサーを使用した簡易照度計製作キットです。 NJL7502は、人の明るさの感じ方に近く明るさによって内部の抵抗が変化する新しい半導体素子です。 このキットは、そうした原理を利用してメーターに流れる電流の強さを読み取って明るさを調べます。 学校の中や、家の中、そして屋外の光の強さを計って比べてみてください。驚きと発見があると思います。
音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット マルツエレック音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セットマルツエレック
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板用の部品セット 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板用の部品セットです。セットの内容は、オーディオ用A/DコンバータPCM1808、レギュレータNJM2866とLP3985IM5、赤外線受光モジュールCHQ0038A、オペアンプNJM2746E、バッファ74HCU04などのICと、LED、抵抗、コンデンサ、40ピンソケットなどです。 小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほかに、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。なお、VoiceCAPの詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン2018年6月号」でご確認ください。
音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品 マルツエレック音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品マルツエレック
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板の完成品 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板の完成品です。完成したVoiceCAPは、Raspberry Piと組み合わせて使用し、「テレビをつけて」といった音声による操作で、家電製品を自在に操作することができます。VoiceCAPは、赤外線受信モジュールを使って家電のリモコンの赤外線信号を記憶し、記憶した信号を赤外線LEDで送信して家電を制御します。AIスピーカーのようにクラウドサービスは利用していないので、ネットワークに接続しなくても使用することができます。 VoiceCAP基板はRaspberry Pi Zeroシリーズと同サイズの超小型基板ですが、Raspberry Pi 1 B+/2/3、Pi Zero、Pi Zero W/WH(Pi 3 B+での動作は未検証)で使用することができます。
ステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板マルツエレック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2057-95
EDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズ マルツエレックEDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズマルツエレック
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
多出力電源回路基板 マルツエレック多出力電源回路基板マルツエレック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
回路実験に便利な多出力電源回路基板5V出力のACアダプターを使用して、電子回路の実験などでよく利用される6系統の電圧を出力できる電源回路基板です。単電源(1.8V、3V、3.3V)と正負電源(±5V、±9V、±12V)で構成され、同時に複数電源を使用することができます。出力コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。また、入力プラグには、高い電流入力に耐性のある金属製のパワーコネクタジャック(PJ-080BH)を使用しています。これは内径が2.5mm、外径が5.5mmですので、内径が2.1mmのACアダプターを使用する場合は、同梱されている変換プラグを使用してください。スイッチングレギュレータには、アナログ・デバイセズ社のLT1912とLT1370を採用しています。LT1912は、可変周波数(200kHz~500kHz)の降圧スイッチングレギュレータです。高効率の0.25Ωスイッチの他に、昇圧ショットキーダイオード、発振器、制御回路、ロジック回路をワンチップに集積しています。電流モードトポロジーを採用し過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。LT1370は高周波電流モードのスイッチングレギュレータで、ブースト、バック、フライバック、フォワード、インバーティング、Cukのすべての動作モードが可能です。発振器、制御回路、保護回路とともに6Aの高効率スイッチが内蔵されています。消費電流がわずか4.5mAで、従来のデバイスよりも高効率です。高周波でスイッチングを行うため、非常に小さなインダクタを使用できます。
仕様●入力電圧範囲:5V●出力電圧1:1.8V●最大出力電流1:1A●出力電圧2:3V●最大出力電流2:1A●出力電圧3:3.3V●最大出力電流3:1A●出力電圧4:±5V●最大出力電流4:±1A●出力電圧5:±9V●最大出力電流5:±0.5A●出力電圧6:±12V●最大出力電流6:±0.5A●※出力電圧1~3は、単電源です。出力電圧4~6は、正負電源です。アズワン品番67-0434-05
ToFセンサー TMF8801モジュール基板 マルツエレックToFセンサー TMF8801モジュール基板マルツエレック
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボードTMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャサブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシングオンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1オンチップ除去フィルタとアルゴリズム業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ【用途/応用】レーザー検出オートフォーカス(LDAF)存在検出、産業用範囲人数計測オブジェクトと衝突回避高速測距ナビゲーション検出在庫管理光スイッチ3Dカメラの低電力システムバッファリング
アズワン品番67-0386-07
EDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズ マルツエレックEDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズマルツエレック
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
IoT電源のバックアップができるEDLC搭載基板。2.7Vの電気二重層キャパシタ(EDLC)を4個まで並列に搭載できる2回路(計8個)の回路基板です。Vishay Beyschlag社製の2.7V/55FのMAL222090009E3を各回路に1個搭載済みです。各回路に4個まで増設できます。IoT電源のバックアップやエナジーハーベスト、バッテリーマネジメント回路などに使用することができます。
アズワン品番67-0433-06
ブラシレスモータードライバIC評価基板 マルツエレックブラシレスモータードライバIC評価基板マルツエレック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
東芝製TC78B015AFTGを用いたブラシレスモータドライバの評価基板TC78B015AFTGは、150度台形PWMチョッパ方式3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧36V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。備考 TC78B015AFTGについての情報
仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6Vアズワン品番67-0360-09
ステッピングモータドライバIC評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板マルツエレック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで
仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 Vアズワン品番67-0360-08
モータドライバIC TC78S600FTG 評価基板 マルツエレックモータドライバIC TC78S600FTG 評価基板マルツエレック
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TC78S600FTG)の評価基板 TC78S600は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TC78S600FTG●モータ電源電圧:VM=15V(動作範囲最大)●制御電源電圧:Vcc=2.7V~5.5V(動作範囲)●出力電流:Iout≦0.8A(最大)●出力ON抵抗:Ron=1.2Ω(上+下標準値)●マイクロステップ制御エンコーダ回路内蔵(クロックイン方式)●1-2相, W1-2相, 2W1-2, 4W1-2の励磁モード●入力プルダウン抵抗内蔵:200 kΩ(標準)●出力モニタ(MO)端子付き●過電流検出回路(ISD)、熱遮断(TSD)回路および、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵●ファーストディケイが常時12.5%が入る●貫通電流防止機能内蔵。アズワン品番67-0430-85
トラ技ジュニアROVキット部品セット マルツエレックトラ技ジュニアROVキット部品セットマルツエレック
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
水中探査機本体の内部部品および操縦装置の部品一式のセット水中探査ロボット・キット「ROV-TRJ01」は、トラ技ジュニア誌の連載「深海のエレクトロニクス」の記事内で紹介された、学習用に設計されたオリジナルROV(遠隔操縦式探査機)です。ビューポートと呼ばれる「覗き窓」を備えており、操縦装置のディスプレイから水中を観察することができます。また、カメラを搭載すれば水中の映像を撮影することもできます。本キットは、水中探査ロボットの内部に搭載する電子部品やケーブル、プロペラ、モニタ、操縦装置などをまとめてセットにしています。水中探査ロボット本体の筐体部は別売りとなります。【本キットの特長は耐圧と防水を考慮した設計】耐圧容器、Oリング制御基板やカメラを搭載する耐圧容器は、実際の水中探査機と同じようにOリングを使った水密構造を採用。高い防水性と耐圧性(約10m)を備える。アクリル・ビューポート本機は、ビューポートと呼ばれる「覗き窓」を備えている。カメラを搭載するときは、このビューポートから水中の映像を撮影する。映像のキレイさや見え方は、ビューポートの品質で決まる。本機のビューポートは、高品質のドーム型を採用しており、材質には高強度かつ透明度の高いアクリル樹脂を採用している。カメラ用のレンズを仕上げる特殊研磨を行っているので、高い透明度を実現。水中でのゆがみも軽減している。【「ROV-TRJ01」パーツキット部品表】※筐体部本体は別売りとなります。水中探査機本体内部カラーカメラ水中用モータユニバーサル基板基板配線用プラグ / コンタクトピン / レセプタクル大型スクリュープロペラ 正回転用大型スクリュープロペラ 逆回転用中性浮力調整用バラスト水密用グリス,接着剤通信用コネクタ各種ネジ / ワッシャ / ナット / スプリングワッシャ操縦装置部コントローラ筐体基板配線用プラグ / コンタクトピン / レセプタクル操縦装置キャリング防水ケースシールド付き多芯信号ケーブル7インチLCDディスプレイROV駆動用ACアダプタカメラ用ACアダプタ通信用コネクタ基板固定用スタット各種ネジ / ワッシャLANケーブル熱収縮チューブ参考動画水中探査ロボットROV-TRJ01の水族館での潜水試験映像です。※本商品は受注生産品です。
アズワン品番67-0351-05
トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品 マルツエレックトランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品マルツエレック
279税込307
1個
5日以内出荷
DC-DCコンバータ基板 MDC9778
仕様●入力電圧:12V●出力電圧:5.0V●発振周波数:300kHz●使用部品●C28:C3225JB1H335K(TDK 50V耐圧)●C0:TCFGD1C107MCR(Rohm 100μF/16V耐圧)●L1:SLF6028T-220MR77(TDK)●D1:RB050L-40(ROHM 3A/40V)アズワン品番67-0463-93
モータドライバIC TC78B002FTG 評価基板 マルツエレックモータドライバIC TC78B002FTG 評価基板マルツエレック
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
MTO-EV002は、東芝製の単相DCモータドライバICを使用したモータ制御の評価基板です。搭載しているTC78B002FTGは、単相軸流ファン用モータのデジタル制御方式のドライバICです。デジタル制御回路によってモータに流れる電流を正弦波状に制御し、出力波形の振幅や位相、変調方式などを外部からコントロールできます。矩形波駆動方式と比べ、モータの回転をスムーズにし、モータ効率の向上や騒音の低減が可能です。また、VSP端子を使って回転数制御電圧を入力することもできます。
仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V~16V●低電圧動作電源電圧:3.5V~5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF~0.1μF)を取り付けてください。アズワン品番67-0433-99
Maruduino OP3 Xbee拡張部品セット マルツエレックMaruduino OP3 Xbee拡張部品セットマルツエレック
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
Xbeeワイヤレス通信機能を追加できます。Xbee通信モジュールを駆動する電源生成回路が含まれています。LEDにより、電源状態、通信状態が確認できます。詳しくは、回路図を参考してご利用ください。
仕様●シリーズ名:Maruduino●種別:キット、部品セットアズワン品番67-0485-71

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作