絞り込み
ブランド
  • EdelWorks
  • ナリカ(3,017)
  • SPARKFUN(774)
  • 近藤製作所(599)
  • ケニス(443)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](301)
  • Seeed Studio(225)
  • M5Stack(112)
  • Adafruit(101)
  • エスコ(90)
  • スイッチサイエンス(85)
  • Pololu(74)
  • 三晃商会(69)
  • ジェックス(62)
  • スイッチエデュケーション(54)
  • エレキット(53)
  • DIGILENT(53)
  • 近藤科学(52)
  • マルカン ニッソー(49)
  • TAMIYA(タミヤ)(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリースリープ防止用USBモジュール EdelWorksモバイルバッテリースリープ防止用USBモジュールEdelWorks
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
多くのモバイルバッテリーは、使用しないときにスリープするようになっています。USBload2 は、モバイルバッテリーに定期的に電流を流し、モバイルバッテリーをスリープさせないようにするモジュールです。旧製品のUSBloadではモバイルバッテリーによってオス側が差し込めない場合がありましたが、USBload2では対策としてAタイプのオスコネクタを搭載しています。使い方は、USBload2のオス側をモバイルバッテリーに差し込み、メス側のコネクタに給電用USBケーブルを差し込みます。USBload2は、端子を結線することで、消費電流と間欠期間を設定できます。設定:使用するモバイルバッテリーにあわせて、パターンをショートさせる設定を行ってください。詳しくは、サポートページをご覧ください。
仕様●サイズ:35.6×17×11mm●消費電流値:100mA~400mA●電流間欠期間:約8~24秒●電流増減インターバル:約10~30秒アズワン品番67-0369-98
Groveケーブル用中継基板 2個セット EdelWorksGroveケーブル用中継基板 2個セットEdelWorks
989税込1,088
1セット(2個)
5日以内出荷
Groveケーブルの延長用基板Groveケーブルの長さが足りないときにGroveケーブル同士を繋いで、延長することができます。
仕様●基板サイズ(コネクタ込):30.0×10.0×8.0mm●付属品:本体 ×2●【資料】●プロダクトページアズワン品番67-0391-47
EdelBoard for Seeeduino XIAO ピンヘッダ付 EdelWorksEdelBoard for Seeeduino XIAO ピンヘッダ付EdelWorks
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。ピン配置と形状が互換のAdafruit QT Pyにも問題なく接続することができます。
仕様●基板サイズ(コネクタ込):42.0×24.0×11.6mm●ピン配置:背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5●背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)●背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0●【資料】●プロダクトページアズワン品番67-0391-45
micro:bit用LED拡張モジュール yin:bit ver.2.0 EdelWorksmicro:bit用LED拡張モジュール yin:bit ver.2.0EdelWorks
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
フルカラーLEDを光らせるmicro:bit用拡張モジュールyin:bitは、ボード上のUSBコネクタに電源を供給することで、フルカラーLED(WS2812B)を安定して光らせることができるmicro:bit用の拡張モジュールです。Grove互換コネクタ付きフルカラーLEDの一部にも対応しています。micro:bitでフルカラーLEDを点灯させるモジュールは他にもありますが、micro:bitが出力する3.3VをフルカラーLEDの電源として使っているものや、単3電池×3本を使用して
仕様●サイズ:68.8×24.8×8.0mm●入出力用●Grove電源供給ピン電圧:3.3V●フルカラーLED用●Grove互換コネクタ電源電圧:5V●フルカラーLED用●電源最大電流値:2A●ピン:フルカラーLED用Grove互換コネクタ:P0●Grove用入出力ピン:P1/P2●【参考動画】アズワン品番67-0369-99
EdelBoard for Seeeduino XIAO ピンヘッダなし EdelWorksEdelBoard for Seeeduino XIAO ピンヘッダなしEdelWorks
789税込868
1個
5日以内出荷
Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。Groveライトアングルコネクタも3個付属しています。本製品にはピンヘッダーが付いていませんが、Seeeduino XIAOを直付けすることによって、ピンヘッダーがあるときよりも薄くして使うことができます。
仕様●基板サイズ(コネクタ込):42.0×24.0×1.6mm●ピン配置:背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5●背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)●背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0●付属品:本体 ×1●Grove ライトアングルコネクタ ×3●【資料】●プロダクトページアズワン品番67-0391-46

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作