絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • ナリカ(3,010)
  • SPARKFUN(761)
  • 近藤製作所(599)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](321)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(260)
  • Seeed Studio(227)
  • Adafruit(117)
  • M5Stack(107)
  • エスコ(90)
  • スイッチサイエンス(89)
  • Pololu(87)
  • Kitronik(63)
  • ジェックス(62)
  • 三晃商会(62)
  • エレキット(54)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(53)
  • スイッチエデュケーション(52)
  • DIGILENT(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)ケニス(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
偏光フィルム ケニス偏光フィルムケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10枚)ほか
当日出荷
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2透過率(%)43
アクアリウム用すくい網 ケニスアクアリウム用すくい網ケニス
319税込351
1個
当日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385口径(Φmm)100×80
セメント抵抗 ケニスセメント抵抗ケニス(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
スモークマシン用補充液 ケニススモークマシン用補充液ケニス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分内容量(L)1
手持式水網 ケニス手持式水網ケニス(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
エアーストーン ケニスエアーストーンケニス(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
フィッシュポンプ ケニスフィッシュポンプケニス(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160適合ホース内径(Φmm)14
カルキ抜き(テトラコントラコロライン) ケニスカルキ抜き(テトラコントラコロライン)ケニス
729税込802
1本(250mL)ほか
当日出荷
メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
用途カルキ抜き(淡水・海水用)使用の目安水10Lあたり本剤2mL
発光ダイオード ケニス発光ダイオードケニス
229税込252
1セット(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。
入数10個
採水バケツ ケニス採水バケツケニス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
材質ビニール寸法(mm)180×180×200ロープ長さ(m)8
ヒートシンク ケニスヒートシンクケニス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
ネオンランプ(ネオン管) ケニスネオンランプ(ネオン管)ケニス(2件のレビュー)
649税込714
1組(10個)
当日出荷
静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)6×51規格1.5mA 100V
ポップロケット噴射口 ケニスポップロケット噴射口ケニス(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途ペットボトルの口に取付
光ファイバー ケニス光ファイバーケニス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製長さ(m)10
PVA洗濯のり ケニスPVA洗濯のりケニス(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ねじ口試験管約50本分の容量です。
風船ポンプ(丸風船・ロングバルーン用) ケニス風船ポンプ(丸風船・ロングバルーン用)ケニス
949税込1,044
1個
当日出荷
押しても引いても空気が注入できるポンプです。口径の小さいロングバルーンからゴム風船まで膨らませることができます。転がり防止を考慮した形状です。
直径(Φmm)50Φ長さ(cm)29外径(Φmm)【注入口】6~14
小型方位磁針 ケニス小型方位磁針ケニス(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
寸法(Φmm)40目盛角度360°方位8方位(日本語表示)
ペルティエ素子(耐湿タイプ) ケニスペルティエ素子(耐湿タイプ)ケニス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
サーモインク ケニスサーモインクケニス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL)容量(mL)240変色温度(℃)約40 青→ピンク
プラスチック製レンズ ケニスプラスチック製レンズケニス(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
化学発光学習キット 光の三原色 ケニス化学発光学習キット 光の三原色ケニス(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
プロペラ ケニスプロペラケニス(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm)2
道管観察液(ファンタジー) ケニス道管観察液(ファンタジー)ケニス(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
LEDテープライト ケニスLEDテープライトケニス(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色色温度(K)6500~7000電源DC12V(別途ご用意ください)防水性なし
ホウ砂 ケニスホウ砂ケニス(2件のレビュー)
459税込505
1個(50g)
当日出荷
スライム時計を作る素材のセットです。
LED用ソケット ケニスLED用ソケットケニス(2件のレビュー)
679税込747
1組(5個)
当日出荷
市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
リード線長さ(mm)150
カッティングミラー ケニスカッティングミラーケニス
2,398税込2,638
1セット(5枚組)
当日出荷
ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
仕様両面ミラー寸法(mm)300×225×厚さ0.5
フレンネルレンズ ケニスフレンネルレンズケニス
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
角型フェライト磁石 ケニス角型フェライト磁石ケニス
949税込1,044
1個
当日出荷
小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。 極性は色と刻印で分かりやすくなっています。
寸法(mm)8×7×50表示NS極名彫刻 N極赤色塗装磁束密度75mT
エアーポンプ ケニスエアーポンプケニス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
フラット観察槽 ケニスフラット観察槽ケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。
材質透明アクリル寸法(mm)75×15×100
活性炭 ケニス活性炭ケニス(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
発電用モーター(高性能発電機) ケニス発電用モーター(高性能発電機)ケニス(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5
凸レンズ ケニス凸レンズケニス(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
光学ガラス製の凸レンズです。
カラーセロファン ケニスカラーセロファンケニス(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(12枚×10個)
当日出荷
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。 色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚寸法(mm)150×150
高耐電圧ケーブル ケニス高耐電圧ケーブルケニス
2,298税込2,528
1組(2本)
当日出荷
誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)約2線径(Φmm)約5断面積(mm2)0.75(30芯)
水性夜光ペイント(蓄光絵の具) ケニス水性夜光ペイント(蓄光絵の具)ケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性の蓄光絵の具です。 3~5分の蓄光で15~20分発光します。
化学発光学習キット ルミキット ケニス化学発光学習キット ルミキットケニス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
サーモインク ケニスサーモインクケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g)30変色温度(℃)約40変色青→ピンク、可逆性

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作