絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(16)
  • アルテコ(ALTECO)(8)
  • セメダイン(5)
  • スリーボンド(3)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • エスコ(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • コニシ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 東亞合成(1)
  • フロン工業(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用 旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用旭エンジニアリング
1,898税込2,088
1個
当日出荷
従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。内容量(mL)各:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)可使時間(時間)12以内危険物の性状水溶性
瞬間接着補修剤 旭エンジニアリング瞬間接着補修剤旭エンジニアリング
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
仕様【可使時間】約10秒使用温度範囲(℃)-55~95完全硬化時間約24時間危険等級耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)危険物の性状非水溶性
瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用 旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用旭エンジニアリング
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)危険物の性状非水溶性
プライマー/硬化促進剤