絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(164)
  • シンワ測定(54)
  • ムラテックKDS(37)
  • Y'sGOD(34)
  • テクノ販売(34)
  • STS(31)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • マイト工業株式会社(21)
  • マイゾックス(19)
  • Z-LASER(19)
  • エスコ(17)
  • KDS(12)
  • VOICE(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SK(新潟精機)(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
照射ライン
照射ライン
矩・横(2)
照射ライン
矩十字・横(1)
照射ライン
縦・横(2)
照射ライン
縦・横・地墨・鉛直(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間保証期間1年指示精度±1mm/10m円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途おおがね・ろくタイプおおがね・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
61,980税込68,178
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途クロスライン・ろくタイプクロスライン・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
90,980税込100,078
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途さげふり・ろくタイプさげふり・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
充電式屋内外兼用墨出し器 マキタ充電式屋内外兼用墨出し器マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリをダイレクト装着+自動追尾地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。受光窓のセンサーで自動停止。緊急時にも使える予備電源(別売:Li-ionバッテリ[スライド式]10.8V、Li-ionバッテリ[スライド式]14.4V・18V(別販売品のUSBアダプタで使用可能)、AC100V、単3形乾電池)※USBアダプタ・ACアダプタ・単3形電池ホルダ・単3形乾電池は別販売品新収納ケース採用(標準付属品)。従来より頑強、充電器も収納可能。高輝度+ダイレクトグリーン。明るい現場・長距離でも見やすい。指示精度±1mm/10m。10mの距離で±1mmの高精度防じん・防滴。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー(水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)ライン光モード記憶機能、「ワンボタン」モード切替、屋外使用可能(要別販売品)、安定投射壁際さげふり”5cm”可能、低温-10℃でも投射可能ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)(本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。)
付属品リモコン追尾受光器、バイス・収納ケース、単4アルカリ乾電池 4本、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ質量(kg)1.9(BL1015使用時)制御方式マグネットダンパー式直角精度90°± 0.01°(大矩)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×255(突出部を除く)波長(nm)510~530(下部スポット光650~660)バッテリースライド式リチウムイオン指示方式(鉛直または水平)ジンバル機構による自動指示バッテリー電圧(V)10.8指示精度±1mm(10m)光源(出力/種別)緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/5mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2)指示範囲(度)鉛直(レーザー光による範囲外の警告方法)/±1.5(消灯)ライン幅(mm)2.5(10m)
軽天・壁掛け兼用マウント マキタ軽天・壁掛け兼用マウントマキタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ACアダプタ レーザー墨出し器用 マキタACアダプタ レーザー墨出し器用マキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
マキタレーザー墨出し器用ACアダプタ
受光器(緑) マキタ受光器(緑)マキタ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
マキタグリーンレーザー専用
用途屋外や明るい現場でレーザー光が見えない場合に受光距離(m)20
受光器バイスセット(赤) マキタ受光器バイスセット(赤)マキタ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ
119,800税込131,780
1組
3日以内出荷

墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器