レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から16日以内出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-本体質量(g)1030精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300精度(mm)10mで±0.81以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内左右通り精度(mm)15mで±2以内直角精度90°±(2mm/7.5m)防塵防水性能防塵・防水設計自動補正範囲±2°外形寸法(mm)縦174×横112×奥-仕様1年間盗難・火災補償レーザー安全基準クラス2M
受光器ホルダータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
外形寸法(mm)縦59×横153×奥40本体質量(g)120取付可能幅(mm)20~55
レーザー部品049469 脚石突タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)21対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GT3G-I、GT4G-I、【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインセンサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
リチウムイオン充電池7424タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用リチウム充電池
用途GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用リチウム充電池仕様充電アダプター/LE-ZPU1適合機種GZASN-KJC・GZAS-KJC外形寸法(mm)縦49×横76×奥22.5電圧(V)7.4本体質量(g)120対応商品GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用適合端子(USB)TypeBバッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)17.8
セフグリーンレーザー 縦横地墨タジマツール(TJMデザイン)6日以内出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます 付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります1/4インチ三脚取付ネジ穴
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様300(鮮視度)付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
レーザークランプタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。
仕様レーザー墨出し器固定具外形寸法(mm)縦72×横195×奥168本体質量(g)900取付可能幅(mm)約210
レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
レーザー部品049582 脚石突タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
グリーンレーザーレシーバータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7941外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)200連続使用時間(時間)約30耐久性防水・防塵設計
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプタータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
センサーレーザー用のACアダプターです。
用途レーザー墨出し器用アダプタートラスコ品番781-4356外形寸法(mm)縦80×横49×奥30本体質量(g)128対応機種ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
セフグリーン用受光器2タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフグリーン用受光器セフホルダー別売ZEROシリーズにはご使用になれません
用途基準出し用レーザー墨出し器用受光器付属品受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本寸法(mm)外径:H130×W52×D33電源単4形アルカリ乾電池4本連続使用時間15受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内耐久性防塵・防水設計受光距離(m)1~20
セフグリーンレーザー 横全周タジマツール(TJMデザイン)6日以内出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能360°横ラインが出射されるため、部屋の中央に設置すれば複数名で作業できますラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)連続使用時間 縦ライン約12時間、横ライン約13時間 ※使用条件・使用方法により異なります1/4インチ三脚取付ネジ穴
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様300(鮮視度)付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフレーザー専用セフホルダー強力ネオジム磁石でガッチリ固定ビス孔付で木材への取付けも可能押付けて入れるオートロック機構衝撃に強い頑丈金属タイプセフで装着・携帯に便利
用途セフレーザー用セフホルダー質量(kg)製品取付:1まで製品質量(g)185
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJYタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
レーザー部品049551 脚石突タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY、ZEROBN-KJY、【ZEROシリーズ】ZERON-KJC、ZEROSN-KJC、ZERON-KJY、GT8ZS-NI、GT5Z-NI
受光器ホルダー110型タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
外形寸法(mm)縦170×横90×奥70本体質量(g)180
レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から9日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
レーザー部品049674 脚石突タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)16対応商品【TERAシリーズ】AXT-TY、GT2R-XI
レーザー部品049476 キャリングケースタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1040対応商品【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I外寸(cm)165×215×235
デジタル受光器タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m使用温度範囲(℃)、-20~+50外形寸法(mm)縦135×横69×奥25本体質量(g)190音量強・弱・OFF表示部LCD表示防塵防水性能IP67表示単位mm/cm
レーザ墨出器 ゼロKYRタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
高輝度 両縦・横レーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦172×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)1200精度±0.81mm/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15m:±2以内鉛直点精度(mm)3m:±1以内レーザー安全基準クラス1Mライン出射角(°)縦:130/横:110
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYRタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJY 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1490精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1490精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
レーザー部品140258 電池蓋組タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 電池蓋組
用途電池蓋組 交換用部品本体質量(g)21対応商品【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBN-KJY、ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERON-KJY、ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-NI、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
レーザー部品049940 キャリングケースタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)2307対応商品【TERAシリーズ】ML10N-KJC、ML10-KJC、GT8R-NXI、GT8R-XI
レーザー部品049681 ショルダーベルトタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース用ショルダーベルト
用途キャリングケース用ショルダーベルト 交換用部品本体質量(g)77対応商品【GEEZAシリーズ】全種共通、【ZEROGシリーズ】全種共通、【ZERO BLUEシリーズ】全種共通、【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、AXT-TYE、AXT-TY、GT4R-NXI、GT4R-XI、GT3R-XI、GT2R-EXI、【ZEROシリーズ】全種共通
レーザー部品049650 脚石突タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)17対応商品【TERAシリーズ】ML10N-KJC、ML10-KJC、ML10N-KYR、GT8R-NXI、GT8R-XI、GT4R-NXI
レーザー部品049605 キャリングケースタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1232対応商品【ZEROシリーズ】ZEROS-KJC、ZERO-KJC、GT8ZS-I
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります