絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • ライカ ジオシステムズ(9)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • マイゾックス(6)
  • テクノ販売(5)
  • STS(4)
  • ホーシン(HOSHIN)(4)
  • マックス(4)
  • エスコ(2)
  • シンワ測定(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • KDS(2)
  • VOICE(2)
  • Leica(2)
  • PENTAX(2)
  • アックスブレーン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
測定範囲(m)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 400(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン)タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器タジマツール(TJMデザイン)
139,800税込153,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン)タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器タジマツール(TJMデザイン)
119,800税込131,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
TRL用受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器ホルダータジマツール(TJMデザイン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
TRL用受光器ホルダー
用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー材質ナイロン外形寸法(mm)縦75×横160×奥74本体質量(g)160アズワン品番64-8735-95
TRL用受光器デジタルタイプ タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器デジタルタイプタジマツール(TJMデザイン)
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
TRL用デジタル受光器
用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2/±5/±10電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm)使用範囲(m)半径約1~300アズワン品番64-8736-01使用時間(時間)約24数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)
TRL用受光器スタンダードタイプ タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器スタンダードタイプタジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
TRL用スタンダード受光器
用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
ローテティングレーザーRL-H5A充電池仕様 タジマツール(TJMデザイン)ローテティングレーザーRL-H5A充電池仕様タジマツール(TJMデザイン)
199,800税込219,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q本体質量(g)2500光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン)ローテティングレーザーRL-H5Aタジマツール(TJMデザイン)
179,800税込197,780
1台ほか
9日以内出荷から31日以内出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D タジマツール(TJMデザイン)ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100Dタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
レーザーレベル