絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(102)
  • 大平産業(34)
  • STS(24)
  • シンワ測定(9)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](8)
  • 江崎機械工業(6)
  • ムラテックKDS(5)
  • アックスブレーン(3)
  • エスコ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • マキタ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • Y'sGOD(2)
  • 光明理化(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(3)
  • 1.0~1.5未満(5)
  • 1.5~2.0未満(10)
  • 2.5~3.0未満(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚固定用チェーン マイゾックス三脚固定用チェーンマイゾックス
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止寸法(mm)約620(半径)
レーザー墨出器専用エレベータ三脚 マイゾックスレーザー墨出器専用エレベータ三脚マイゾックス(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695取付ネジ径5/8インチ仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328質量(kg)1.35全縮(mm)610昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
三脚スプレッダー M-SP3 マイゾックス三脚スプレッダー M-SP3マイゾックス
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用付属品専用ケース幅(mm)約310(伸縮)質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75関連資料(3.2MB)
コンパクトプリズム三脚 マイゾックスコンパクトプリズム三脚マイゾックス
18,980税込20,878
1個
当日出荷
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ全長(mm)600質量(kg)1.1頭部形状回転グリップ全縮(mm)459マイゾックスコード220872
ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚マイゾックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700付属品スパナ材質アルミ製質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックスランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OLマイゾックス
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)755定芯桿5/8inchトラスコ品番735-6251材質アルミ質量(kg)3.1オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックスランドレッグ ワンタッチ式マイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710質量(kg)4.2オレンジ全縮(mm)1060
エレベーター三脚 墨出器専用 LET-C マイゾックスエレベーター三脚 墨出器専用 LET-Cマイゾックス
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置使用高さ(mm)585~1240仕様専用ケース付トラスコ品番408-8336材質アルミ合金質量(kg)2.2全縮(mm)585取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)245マイゾックスコード213696
ミニプリズム三脚 マイゾックスミニプリズム三脚マイゾックス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)900全縮(mm)620仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.55頭部形状回転グリップスライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
三脚専用ケース マイゾックス三脚専用ケースマイゾックス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に外径(Φmm)220仕様一般三脚用マイゾックスコード211057
バイポッド マイゾックスバイポッドマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面 マイゾックスサンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面マイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100定芯桿5/8インチトラスコ品番735-6498質量(kg)3.5オレンジ全縮(mm)750脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44脚頭形状球面マイゾックスコード217199
サンレッグDX マイゾックスサンレッグDXマイゾックス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675質量(kg)4.1全縮(mm)1000
水平微調整三脚アダプター RL-TB マイゾックス水平微調整三脚アダプター RL-TBマイゾックス(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ取付ネジ径5/8インチトラスコ品番735-6463質量(g)450マイゾックスコード213010
スキャナ用三脚TRIPEAKS マイゾックススキャナ用三脚TRIPEAKSマイゾックス
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ
エレベーター三脚(墨出器専用) マイゾックスエレベーター三脚(墨出器専用)マイゾックス
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
脚頭ネジは5/8インチネジ。 エレベーター昇降硬さ調整機構付。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。 地墨が見える貫通構造。 軽量タイプ
全長(mm)1245質量(kg)0.61全縮(mm)410昇降幅(mm)245マイゾックスコード215950
精密木脚 デュアルロックタイプ マイゾックス精密木脚 デュアルロックタイプマイゾックス
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー材質木製全長(mm)1691質量(kg)8.2オレンジ全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56マイゾックスコード222058
精密木脚 PMW3-OL マイゾックス精密木脚 PMW3-OLマイゾックス
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753質量(kg)6.7オレンジ全縮(mm)1092定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56脚頭形状平面マイゾックスコード222053
軽天用エレベーター三脚 マイゾックス軽天用エレベーター三脚マイゾックス
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。 2段階昇降機構付き。 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。 平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに使用高さ(mm)約2900定芯桿5/8inch全長3010質量(kg)6.8全縮(mm)1260昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148マイゾックスコード217425
プリズム三脚 マイゾックスプリズム三脚マイゾックス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援全長(mm)1230全縮(mm)760仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.45頭部形状回転グリップマイゾックスコード41021
エレベーター三脚 マイゾックスエレベーター三脚マイゾックス(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
全長(mm)1901質量(kg)6.1全縮(mm)927昇降幅(mm)エレベーター:604定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
三脚キャスター Dolly マイゾックス三脚キャスター Dollyマイゾックス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
三脚をつけたままスムーズな移動 折り畳み式キャスター付三脚用台車。 三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。 足で踏むだけで固定できるストッパー付。 持ち運びに便利なハンドル付。 ワンタッチで折りたたみ可能。
付属品専用ケース適合【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)質量(kg)2.7材質(本体)アルミ段数2耐荷重(kg)20収納寸法(mm)170×190×470車輪間隔(mm)700~950
精密木脚 35ミリ 平面 マイゾックス精密木脚 35ミリ 平面マイゾックス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
平面脚頭定芯桿 35mm
マイゾックスコード222054
ランドレッグ(オレンジ) 35ミリ  平面 マイゾックスランドレッグ(オレンジ) 35ミリ 平面マイゾックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
平面・35mm
マイゾックスコード221398
平板測量器 マイゾックス平板測量器マイゾックス
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量仕様2点セットセット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。マイゾックスコード220401
ランドレッグ・デュアルロックタイプ マイゾックスランドレッグ・デュアルロックタイプマイゾックス
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
二重ロックでしっかり固定。 ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。 スチールチップが大地をしっかりホールド。 マイゾックス独自の丈夫な構造。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66仕様5/8inch・平面材質アルミ質量(kg)4.3色(本体)オレンジ脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード219344
ランドレッグ(オレンジ)・ISO規格適合三脚 マイゾックスランドレッグ(オレンジ)・ISO規格適合三脚マイゾックス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
ランドレッグ(イエロー)・ISO規格適合三脚 マイゾックスランドレッグ(イエロー)・ISO規格適合三脚マイゾックス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
マイゾックスコード221402
マグネット式レベルアーム ブルーアーム マイゾックスマグネット式レベルアーム ブルーアームマイゾックス
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。 吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
用途マグネットが使えるところでのレベル出し寸法(mm)(吸着面)100×260仕様レベル用(5/8inch)使用温度(℃)80(短時間上限:120)吸着力(N[kgf])1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×335×325(ハンドル収納時:H265)マイゾックスコード219949
フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん マイゾックスフレキシブルプリズム三脚 ぞうさんマイゾックス
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)1280全縮(mm)810付属品ケース適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応材質アルミ質量(kg)1.6スライド幅(mm)150マイゾックスコード217198
GPSスカイレッグ360 マイゾックスGPSスカイレッグ360マイゾックス
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に全長(mm)3570全縮(mm)1940脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56仕様5/8inch・平面材質アルミ質量(kg)6.3色(本体)オレンジ脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード41140

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

測量用三脚