2ページ目: 測量用三脚

249件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレベーター三脚3000 タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000タジマツール(TJMデザイン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚実用最大伸長約3mタジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し2段階昇降機構付昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900平面昇降台外径定芯桿5/8インチ付属品昇降台カバートラスコ品番377-1458外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180耐荷重(kg)2本体質量(g)7100クランプブラケット機構(脚頭部)昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm平面昇降台外径(mm)132
エレベーター三脚 テクノ販売エレベーター三脚テクノ販売
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途レーザー墨出し器用取付ネジ径5/8インチ
三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141002 STF-YT定芯桿セットタジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
STF-YT定芯桿セット
用途三脚部品本体質量(g)140対応商品STF-YT
三脚部品140869 STD-OD定芯桿セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140869 STD-OD定芯桿セットタジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
STD-OD定芯桿セット
用途三脚部品本体質量(g)62対応商品STD-OD
三脚部品049957 石突ゴムカバー タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049957 石突ゴムカバータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
石突ゴムカバー
用途三脚部品適合本体ELV-200、ELV-300LT品名石突ゴムカバー本体質量(g)37対応商品ELV-200、ELV-300LT
三脚部品049865 ELV-200携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049865 ELV-200携帯バッグタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ELV-200携帯バッグ
用途三脚部品適合本体ELV-200品名携帯バッグ本体質量(g)303
アルミ短三脚 STSアルミ短三脚STS
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。 角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに材質アルミ合金
ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックスランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OLマイゾックス
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)755定芯桿5/8inchトラスコ品番735-6251材質アルミ質量(kg)3.1オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
エレベーター三脚 アックスブレーンエレベーター三脚アックスブレーン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。寸法(mm)400~900使用温度範囲(℃)-10℃~+45電源単3アルカリ電池×4本精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
球面三脚ブラック ムラテックKDS球面三脚ブラックムラテックKDS
9,998税込10,998
1台
当日出荷
収納時寸法(mm)970定芯桿5/8inch適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S材質アルミ質量(kg)3.5
プリズム三脚ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]プリズム三脚ライトハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
15,980税込17,578
1脚
12日以内出荷
グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。付属品収納袋全長(mm)1250質量(g)1350径(Φmm)はさみ最大:50全幅(mm)790
三脚部品049483 ELV-300LT昇降ロッドセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049483 ELV-300LT昇降ロッドセットタジマツール(TJMデザイン)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ELV-300LT昇降ロッドパイプセット
用途三脚部品適合本体ELV-300LT品名昇降ロッドセット本体質量(g)577対応商品ELV-300LT
三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプ シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプシンワ測定(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。 カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚使用高さ(mm)530~1660付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1550本体寸法(mm)585×115×115取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)320(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三脚(球面Dタイプ) タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(球面Dタイプ)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚全長(mm)1655(全縮時988)脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inchトラスコ品番819-9563適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4質量(kg)約3.5外形寸法(mm)縦988×横144×奥144本体質量(g)3500脚頭部クランプブラケット機構
ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックスランドレッグ ワンタッチ式マイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710質量(kg)4.2オレンジ全縮(mm)1060
エレベーター三脚 墨出器専用 LET-C マイゾックスエレベーター三脚 墨出器専用 LET-Cマイゾックス
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置使用高さ(mm)585~1240仕様専用ケース付トラスコ品番408-8336材質アルミ合金質量(kg)2.2全縮(mm)585取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)245マイゾックスコード213696
レーザー三脚 DENSAN(デンサン/ジェフコム)レーザー三脚DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚 エレベーター昇降 専用三脚ケース付
全伸(mm)1435(全開脚時)ねじ5/8インチ(脚頭)質量(kg)1.63全縮(mm)595(全開脚時)昇降幅(mm)300(エレベーター)
レーザークロス三脚3 ムラテックKDSレーザークロス三脚3ムラテックKDS
8,398税込9,238
1台
当日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm)1800仕様可動ゴムカバー付石突き付属品専用ソフトケーストラスコ品番475-6452材質アルミ合金寸法(inch)定芯棹:5/8縮長(mm)740最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプリズム三脚 マイゾックスミニプリズム三脚マイゾックス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)900全縮(mm)620仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.55頭部形状回転グリップスライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
エレベーター三脚用アダプター タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚用アダプタータジマツール(TJMデザイン)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83ねじ径(inch)5/8外形寸法(mm)縦83×横40×奥40本体質量(g)220
精密木脚用ヘッドカバー 大平産業精密木脚用ヘッドカバー大平産業
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
適合機種精密木脚TW2用質量(kg)5.1
レーザークロス三脚195 ムラテックKDSレーザークロス三脚195ムラテックKDS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
用途低位置での墨出し作業に付属品専用袋トラスコ品番363-0876ねじ径5/8高さ調整範囲(mm)175~294昇降幅(mm)67
三脚部品049629 石突きセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049629 石突きセットタジマツール(TJMデザイン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
石突きセット
用途三脚部品本体質量(g)245対応商品SFT-100
三脚専用ケース マイゾックス三脚専用ケースマイゾックス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に外径(Φmm)220仕様一般三脚用マイゾックスコード211057
バイポッド マイゾックスバイポッドマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
アルミ三脚(平面Fタイプ) タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)タジマツール(TJMデザイン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚全長(mm)1675(全縮時1000)脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mmトラスコ品番819-9564適合機種TT-027/DT-214質量(kg)約4.1外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160本体質量(g)4100脚頭部クランプブラケット機構
サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面 マイゾックスサンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面マイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100定芯桿5/8インチトラスコ品番735-6498質量(kg)3.5オレンジ全縮(mm)750脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44脚頭形状球面マイゾックスコード217199
サンレッグDX マイゾックスサンレッグDXマイゾックス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675質量(kg)4.1全縮(mm)1000
3mロングエレベーター三脚 EL-3L STS3mロングエレベーター三脚 EL-3LSTS
29,980税込32,978
1個
当日出荷
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチトラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
水平微調整三脚アダプター RL-TB マイゾックス水平微調整三脚アダプター RL-TBマイゾックス(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ取付ネジ径5/8インチトラスコ品番735-6463質量(g)450マイゾックスコード213010
ハンドル式エレベーター三脚スライド式 短脚型 シンワ測定ハンドル式エレベーター三脚スライド式 短脚型シンワ測定
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285)材質アルミ質量(g)4500折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560取付ねじ径(inch)5/8RoHS指令(10物質対応)対応
三脚 PENTAX(ペンタックス)三脚PENTAX(ペンタックス)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
TE-6はPLP-5H、PLP-50の使用に便利です。
トラスコ品番147-6483質量(kg)6.5摘要エレベータ三脚
エレベーター三脚(キャリングケース付) マイト工業株式会社エレベーター三脚(キャリングケース付)マイト工業株式会社
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
高さ(mm)660~1800
三脚 ハンドル式エレベーター E シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター Eシンワ測定
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
1/4インチねじ対応三脚
用途レーザー距離計・熱中症計に付属品収納ケース材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1330使用範囲(mm)高さ:600~1500取付ねじ5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台)本体サイズ(mm)650×110×110昇降幅(mm)エレベータ:300
スキャナ用三脚TRIPEAKS マイゾックススキャナ用三脚TRIPEAKSマイゾックス
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ
ロングバッグ2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ロングバッグ2ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
ターポリン製で丈夫。測量三脚や収納ポールなどの持ち運びに便利。
用途測量三脚、収納ポールなどの収納運搬用材質ターポリン(ポリエステル系合成樹脂)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080×195×195(ふたを閉じた状態)
三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]三脚スプレッダーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
8,998税込9,898
1個
14日以内出荷
軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。材質アルミ高さ(mm)640質量(g)480寸法(Φ×mm)80×640
アルミ三脚 トラン用 平面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミ三脚 トラン用 平面ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
19,980税込21,978
1脚
14日以内出荷
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途トータルステーション、セオドライト(トランシット)用の平面三脚。全長(mm)1700質量(kg)4.2寸法(Φmm)定芯桿:35全縮(mm)1030脚頭形状平面
エレベータ三脚2900 マキタエレベータ三脚2900マキタ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
高さ約3Mまで調整可能
用途軽天作業に
エレベーター三脚(墨出器専用) マイゾックスエレベーター三脚(墨出器専用)マイゾックス
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
脚頭ネジは5/8インチネジ。 エレベーター昇降硬さ調整機構付。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。 地墨が見える貫通構造。 軽量タイプ
全長(mm)1245質量(kg)0.61全縮(mm)410昇降幅(mm)245マイゾックスコード215950

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

測量用三脚