3ページ目: 測量用三脚

249件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密木脚 デュアルロックタイプ マイゾックス精密木脚 デュアルロックタイプマイゾックス
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー材質木製全長(mm)1691質量(kg)8.2オレンジ全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56マイゾックスコード222058
三脚部品141323 ELV-300脚ベルト タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141323 ELV-300脚ベルトタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
ELV-300脚ベルト
用途三脚部品本体質量(g)43対応商品ELV-300
三脚部品141309 ELV-300脚長さ調整ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141309 ELV-300脚長さ調整ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
ELV-300脚長さ調整ネジ
用途三脚部品対応商品ELV-300
三脚部品141101 STF-YT中脚蓋 固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141101 STF-YT中脚蓋 固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
STF-YT中脚蓋 固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141088 STF-YT石突先金 タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141088 STF-YT石突先金タジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
当日出荷
STF-YT石突先金
用途三脚部品本体質量(g)11対応商品STF-YT
三脚部品141071 STF-YT接続体・脚管固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141071 STF-YT接続体・脚管固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
STF-YT接続体・脚管固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141026 STF-YT中脚固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141026 STF-YT中脚固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
STF-YT中脚固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品140920 STD-OD石突セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140920 STD-OD石突セットタジマツール(TJMデザイン)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
STD-OD石突セット
用途三脚部品本体質量(g)220対応商品STD-OD
三脚部品140883 STD-OD中脚固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140883 STD-OD中脚固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
STD-OD中脚固定ネジ
用途三脚部品本体質量(g)17対応商品STD-OD
三脚部品140081 ELV-25M ゴム脚 タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140081 ELV-25M ゴム脚タジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
ELV-25M ゴム脚
用途三脚部品本体質量(g)4対応商品ELV-25M
三脚部品140043 チェーン固定金具セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140043 チェーン固定金具セットタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
チェーン固定金具セット
用途三脚部品本体質量(g)42
三脚部品049919 SFT-100昇降台セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049919 SFT-100昇降台セットタジマツール(TJMデザイン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
SFT-100昇降台セット
用途三脚部品対応商品SFT-100
三脚部品049896 SFT-100脚管セット(ベルトナシ) タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049896 SFT-100脚管セット(ベルトナシ)タジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
SFT-100脚管セット(ベルトなし)
用途三脚部品対応商品SFT-100
三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049841 昇降パイプ止メネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
昇降パイプ止めネジ
用途三脚部品本体質量(g)45対応商品ELV-200、ELV-300LT
三脚部品049810 脚抜け防止リング(小) タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049810 脚抜け防止リング(小)タジマツール(TJMデザイン)
409税込450
1個
5日以内出荷
脚抜け防止リング(小)
用途三脚部品対応商品ELV-200、ELV-300LT
三脚部品049735 ELV-150保護パイプセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049735 ELV-150保護パイプセットタジマツール(TJMデザイン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ELV-150保護パイプセット
用途三脚部品本体質量(g)145対応商品ELV-150
三脚部品049445 ELV-150石突き脚セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049445 ELV-150石突き脚セットタジマツール(TJMデザイン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ELV-150石突き脚セット
用途三脚部品本体質量(g)83対応商品ELV-150
精密木脚 PMW3-OL マイゾックス精密木脚 PMW3-OLマイゾックス
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753質量(kg)6.7オレンジ全縮(mm)1092定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56脚頭形状平面マイゾックスコード222053
エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ)エレベーター式三脚BOSCH(ボッシュ)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚 持ち運びに便利なアルミ製です
用途ローテティングレーザーの三脚として使用
三脚用 アダプター エスコ三脚用 アダプターエスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780TM-20
軽天用エレベーター三脚 マイゾックス軽天用エレベーター三脚マイゾックス
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。 2段階昇降機構付き。 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。 平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに使用高さ(mm)約2900定芯桿5/8inch全長3010質量(kg)6.8全縮(mm)1260昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148マイゾックスコード217425
プリズム三脚 マイゾックスプリズム三脚マイゾックス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援全長(mm)1230全縮(mm)760仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.45頭部形状回転グリップマイゾックスコード41021
プリズム三脚 スーパーアームきりん STSプリズム三脚 スーパーアームきりんSTS
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
全長(mm)1250全縮(mm)800トラスコ品番807-2519質量(kg)1.5
エレベーター三脚 ELT-CS STSエレベーター三脚 ELT-CSSTS
28,980税込31,878
1個
当日出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700定芯桿5/8インチトラスコ品番807-2478質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330脚頭形状平面
エレベーター三脚(調整台付) アックスブレーンエレベーター三脚(調整台付)アックスブレーン
17,980税込19,778
1個
欠品中
レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
墨出し名人三脚取付け金具(カメラ用M6) Panasonic(パナソニック)墨出し名人三脚取付け金具(カメラ用M6)Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様カメラ用三脚取付金具(M6)
アルミ三脚 75TY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75TY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
木製三脚T 大平産業木製三脚T大平産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
アルミ製三脚TSタイプと 同じデザインの木製三脚です。
材質木製質量(kg)6.2タイプ平面脚頭 35mmねじ
ダブルロック木製三脚T 大平産業ダブルロック木製三脚T大平産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
ダブルロックによる 強固な脚固定は、 更なる高精度作業を 支援します。アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを 上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終 加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションな どの設置におすすめします。
材質アルミ質量(kg)4.3オレンジタイプ平面脚頭 35mmねじ
アルミ三脚 165TY (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165TY (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
木製三脚L 大平産業木製三脚L大平産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
アルミ製三脚TSタイプと 同じデザインの木製三脚です。
質量(kg)5.1タイプ平面脚頭 5/8インチねじ
アルミ三脚 75DY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75DY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式付属品三脚ケース、ゴム足(金属石突は取付済)、六角レンチ、脚頭キャップ材質カーボン質量(kg)3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時タイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75D (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75D (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.2イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
測量器材収納ケース TYPE B 大平産業測量器材収納ケース TYPE B大平産業
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
適合機種測量器材寸法(mm)50×600X
アルミ三脚 165TY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 165TY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 75LY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75LY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
測量器材収納ケース用ウレタン□50mm 大平産業測量器材収納ケース用ウレタン□50mm大平産業
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
適合機種測量器材収納ケース寸法(mm)100×600X
アルミ三脚 75L (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75L (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165L (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 165L (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.3イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165LY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 165LY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

測量用三脚