受光器ホルダータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
外形寸法(mm)縦59×横153×奥40本体質量(g)120取付可能幅(mm)20~55
グリーンレーザーレシーバータジマツール(TJMデザイン)欠品中
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7941外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)200連続使用時間(時間)約30耐久性防水・防塵設計
セフグリーン用受光器2タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフグリーン用受光器セフホルダー別売ZEROシリーズにはご使用になれません
用途基準出し用レーザー墨出し器用受光器付属品受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本寸法(mm)外径:H130×W52×D33電源単4形アルカリ乾電池4本連続使用時間15受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内耐久性防塵・防水設計受光距離(m)1~20
受光器ホルダー110型タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
外形寸法(mm)縦170×横90×奥70本体質量(g)180
デジタル受光器タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m使用温度範囲(℃)、-20~+50外形寸法(mm)縦135×横69×奥25本体質量(g)190音量強・弱・OFF表示部LCD表示防塵防水性能IP67表示単位mm/cm
マルチレーザーレシーバー2タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
仕様防塵・防水設計付属品レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池トラスコ品番377-1946適合機種ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35連続使用時間約30時間受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm受光距離1~20m以内
グリーンレーザーレシーバーNAVIタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7950外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)230連続使用時間(時間)受光器使用時/約30耐久性防水・防塵設計リモコン使用可能距離/1~15m以内
NAVIレーザーレシーバー3タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。リモコン操作で地墨合わせ、回転、消灯・点灯・ライン切り替えが可能。
用途レーザー墨出し器用受光器付属品レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池4本トラスコ品番825-2620外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)230連続使用時間(受光器使用時)約30時間、(NAVI/リモコン使用時)600回以上使用距離範囲(m)(NAVI/リモコン)1~15以内防塵防水性能IP54外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります