6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学求心モデル、ガイドライト新搭載。高速で安定した距離・角度設定。ノンプリ 約0.3秒 精度3+2ppm。プリズム 約0.8秒 精度2+2ppm
仕様データ記録:【外部メモリ】USB メモリ 標準付属品 (8GB) に対応、【形式】データ入力 (CSV、 SIMA)、データ出力 (APA、 CSV、 SIMA)、【記録容量 ( 座標データもしくは観測データ)】記録点数 約 40,000 点 その他国土地理院認定:2 級 A トータルステーション申請予定 適合測距部:【測距範囲( 気象条件通常時 )】 ノンプリズム:600m、ミニプリズム:2000 m、1素子プリズム:3500m、【測距精度】[プリズム]2 ~ 3500m:± (2+2ppm × D) mm、[反射シート]2 ~ 5 m:± (10+2ppm × D) m、5 ~ 200m:± (2+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+2ppm × D) mm、[ノンプリズム]2 ~ 5m:± (10+2ppm × D) mm、5 ~ 200m:± (3+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+3ppm × D) mm、【最小表示】1 mm / 0.1 mm 切替、【測距時間】[初回測距]ノンプリズム:約 0.3 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.8 秒、[連続測距]ノンプリズム:約 0.7 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.3 秒、【気象補正】有 (気温 ・ 気圧入力)、【レッドマーク機能 (ポインティング)】有、【トリガーキー】有 寸法(mm)幅 215×高さ 369×長さ 176( 突起物を除く) 質量(kg)5.93(バッテリ含む) 径(Φmm)(対物有効)望遠鏡:48 形式基盤部:シフト式 使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 規格レーザ安全:【測距部】プリズム:クラス1、ノンプリズム : クラス3 倍率望遠鏡:30X 方式求心:光学、測角部:【測角方式】アブソリュート ・ ロータリー ・ エンコーダ、【検出方式】H:両側検出、V:両側検出、【最小表示】1” /5” /10” 選択可、【測角精度 (標準偏差) JIS B 7912-3 (ISO 17123-3)】5″ 表示部【表示器】正反両側バックライト付き 320 × 240 px カラー 対応自動傾斜補正装置:【方式】光電補正式、【補正軸】2軸、【補正範囲】± 3’、ガイドライト:【視認可能範囲】5°、【中央誘導範囲】30’ 機能標準搭載プログラム:【測定 ・ 計算】放射トラバース、逆打測定、杭打測定、後方交会法、オフセット測定、 対辺測定、 REM 測定、 面積計算、内外分点、 ライン計測、 4 点交点計算、 幅杭測定、単回観測、 水準測定、 機械高測定計算 インターフェースBluetooth5.0 クラス 2 最大通信距離約 10 m バッテリー内部:【電源】Li-ion 7.4V 3350mAh、 バッテリ 2 個標準装備、ホットスワップ対応、【1充電あたりの使用時間(バッテリ 2 個使用の場合)】連続測距:約 26 時間、測角:約 44 時間、【充電時間】1個充電で約 2 時間 / 2 個同時充電の場合約 4 時間(BP07) 視界望遠鏡:1° 30’ 分解力望遠鏡:3″ 防塵防水性能IP65 ( 本体 ) 気泡管感度棒気泡管:30” /2mm、円形気泡管:8′、電子気泡管:1″ 関連資料(0.93MB) (0.27MB) 距離(最短視準)望遠鏡:1.7(m)
1個
1,198,000 税込1,317,800
8日以内出荷

トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷

トータルステーション V500シリーズ用バッテリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

大型画面で操作が簡単明解です。 SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。 レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。 大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。
質量(kg)5.5 倍率30倍 最短合焦距離1.0m ねじ径(mm)35 レーザー安全基準クラス3R 横(mm)190 気泡管感度30 高さ(mm)342 視界1°30 電源Li-ion 分解力3" 保護等級IP56 有効径(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります