絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)(1)
測定精度(mm)
  • ±0.75(1)
測定範囲(m)
  • 1200
  • 0.08~100(1)
  • 0.2~20(1)
  • 0.3~50(3)
  • 0.3~100(1)
  • 0.5~2500(1)
  • 5~1000(2)
  • 10~1000(2)
  • 15(1)
  • 30(5)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 600(3)
  • 1090(2)
  • その他(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
±0.75(1)
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZEDNikon(ニコン)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU測定範囲8-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1(DC3V)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42測定範囲(m)7.5-1090対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計