絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
測定精度(mm)
  • ±1.0(3)
測定範囲(m)
  • 200
  • 0.08~100(1)
  • 0.15~50(1)
  • 0.2~20(1)
  • 0.3~50(3)
  • 0.3~100(1)
  • 0.5~2500(1)
  • 5~1000(2)
  • 10~1000(2)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 150(3)
  • 250(2)
  • 600(3)
  • 1090(2)
  • 1200(1)
  • その他(9)
測定単位
  • 1mm(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
±1.0(3)
レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5タジマツール(TJMデザイン)
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなどリチウムイオン充電式バッテリー明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ測距基準自動検知エンドピース測定値メモリー50件※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)180規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0取扱説明書(3.51MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5セットタジマツール(TJMデザイン)
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット距離測定用レーザー距離計セットライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)5000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0取扱説明書(3.51MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
レーザーレンジメーター PD-E ヒルティ(HILTI)レーザーレンジメーター PD-Eヒルティ(HILTI)
249,800税込274,780
1セット
8日以内出荷
測定精度±1mm測定単位1mm測定範囲(m)~200

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計