絞り込み
測定精度(mm)
  • ±2.0
  • ±0.75(1)
  • ±1.0(8)
  • ±1.5(14)
  • ±3.0(3)
  • ±500(3)
  • ±1000(4)
  • ±3000(2)
  • その他(8)
測定範囲(m)
  • 0.3~50(3)
  • 0.3~100(1)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 80(1)
測定単位
  • 1m(1)
  • 1mm(10)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • マキタ(2)
  • カスタム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • STS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
±0.75(1)
±1.0(8)
±1.5(14)
±2.0
±3.0(3)
±500(3)
±1000(4)
±3000(2)
その他(8)
レーザー距離計 マキタレーザー距離計マキタ(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50測定単位1mm付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本質量(kg)0.1(乾電池含む)タイプシンプル、小型・軽量ボディ測定精度±2.0mm(10m)機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45ディスプレイ照明なし防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定2箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存5件
レーザー距離計 マキタレーザー距離計マキタ(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30測定単位1mm付属品単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)95(乾電池含む)測定精度±2.0mm(10m)波長(nm)635オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25測定基準位置の設定1箇所測定値の保存なし
レーザー距離計 L-Measure BK30 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK30シンワ測定(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70
レーザー距離計 モノタロウレーザー距離計モノタロウ(27件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に測定範囲(m)0.05~40付属品ソフトケース、ストラップ質量(g)63使用温度範囲(℃)-5~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21測定精度±2.0mm機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件光源可視光半導体レーザー波長(nm)650測定単位1mm電池単4×2(別売)防塵防水性能IP54レーザークラスクラス2関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(3.5MB)
レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶シンワ測定(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~50保管温度(℃)-20~70
タジマセフレーザー距離計G05ブラック タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G05ブラックタジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース測定範囲(m)0.1~50タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下電池単4乾電池2本測定精度±2.0mm測定単位1mm
タジマセフレーザー距離計G03ブラック タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G03ブラックタジマツール(TJMデザイン)
7,498税込8,248
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス測定範囲(m)0.1~30タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下電池単4乾電池2本測定精度±2.0mm測定単位1mm
レーザー距離計 L-Measure 100 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure 100シンワ測定
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
測定箇所が確認ができるファインダー付屋外で使える長距離レーザー距離計
用途ファインダー付:測定箇所がわかるファインダー付で(78105はズーム機能付)、屋外での長距離測定も可能です。データ転送で作業を効率化:測定値をスマートフォンやパソコンに送信できます。(78105のみ)。豊富な測定機能:様々な状況に対応できる全14種類の測定機能を搭載しています。付属品ソフトバック、モニター用単4アルカリ乾電池3本、ターゲット板、ストラップ材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)167(電池含)電源単4アルカリ乾電池3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)130×55×27使用温度(℃)ー10~50機能【データ保存件数】99件波長(nm)620~690角度調整範囲±0.5°測定範囲(m)0.3~100防塵防水性能IP54オートパワーオフ【スリープモード】レーザー照射なしの無操作状態で約60秒後、【電源OFF】スリープモード中に無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2)測定精度(mm)【屋内】±2.0、【屋外】±(2.0+0.1×D[m])
レーザー距離計 サンワサプライレーザー距離計サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。 距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。 ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。 赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。 暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。 現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。 現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。 電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
測定範囲(m)0.05~80セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-5~40電源単三アルカリ乾電池×2本測定精度±2mm機能自動OFF(180秒不使用時)測定単位1mm解像度0.001m測定速度(秒)0.5レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m)三脚取付ねじ1/4インチ電池寿命約10000回保存温度範囲(℃)-20~60レーザークラス2レーザー波長(nm)650関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
レーザー距離計 L-Measure BK シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BKシンワ測定
15,980税込17,578
1個
当日出荷
測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池×2本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)620~690測定単位m測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)マイナス20~70Bluetooth4.2通信距離(m)7
グリーンレーザー距離計 カスタムグリーンレーザー距離計カスタム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル質量(g)約 145(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本測定精度±2.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26測定単位1mm測定範囲(m)0.2~40角度精度(°)± 1電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
レーザー距離計 L-Measure BK50 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50シンワ測定
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポイントが見やすいグリーンレーザー
用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70
レーザー距離計 STSレーザー距離計STS
23,980税込26,378
1台
当日出荷
視認性の良いグリーンレーザー搭載
付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ適合PSCマーク寸法(mm)49×115×26質量(g)約145(電池含む)電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本測定精度±2.0mm機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など測定単位1mm使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定範囲(m)0.2~40保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後角度精度(°)±1レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)490~560連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時)USBタイプType-C(充電機能のみ)レーザー出力(mW)1以下

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計