絞り込み
ブランド
  • レーザーテクノロジー(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
測定精度(mm)
  • ±1000(1)
  • その他(1)
測定範囲(m)
  • 0.5~2500(1)
  • 7.5~1600(1)
  • 2195(1)
測定単位
  • 0.1m
  • 0.1mm(3)
  • 0.1°(4)
  • 0.5mm(8)
  • 1cm(1)
  • 1m(6)
  • 1m/1yd(1)
  • 1m/1yd.(3)
  • 1mm(16)
  • 50mm(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
±1000(1)
その他(1)
業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J Nikon(ニコン)業務用レーザー距離計 Forestry Pro II JNikon(ニコン)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK質量(g)約170(電池を除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)倍率(倍)6測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42測定範囲(m)7.5~1600対物レンズ有効径(mm)21防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
レーザー距離計 トゥルーパルス360i レーザーテクノロジーレーザー距離計 トゥルーパルス360iレーザーテクノロジー
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
用途測量、建築、災害時の斜面計測など性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ質量(g)382.6(電池含む)電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)測定単位0.1m測定範囲(m)0.5~2500測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角使用環境温度(℃)-20~+60モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角レーザークラス1クラス(アイセーフ)サイズ(mm)88×43.4×118.3関連資料カタログPDF(0.73MB)防水性躯体:IP67Bluetooth対応
レーザー距離計 トゥルーパルスL2 レーザーテクノロジーレーザー距離計 トゥルーパルスL2レーザーテクノロジー
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水サイズ75×47×110質量(g)227タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)電源CR2×1個倍率望遠:5倍精度0.5~1m(目標物の反射率による)センサー傾斜:上下±90°感知測定単位0.1m測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃測定距離5~2195m(高反射目標物)、5~1200m(低反射目標物)角度精度(°)傾斜:±0.5モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタレーザークラス1クラス(アイセーフ)アズワン品番67-9308-36関連資料カタログ資料(0.79MB)

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計