ロックノンタックプライマーSロックペイント8日以内出荷
シーリング材に含まれる可塑剤の移行を防止する効果があります。一液型で調合などの手間もいらず取扱いが容易です。希釈の必要がなく、ハケで容易に塗装でき、作業性にすぐれています。
用途各種シーリング材中の可塑剤移行防止用プライマーとして。塗布面積(m2/缶)18~30指触乾燥時間(分)15(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類半硬化乾燥時間(時間)3(20℃)塗り重ね可能時間(時間)1以上8以内(65% RH)(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.03~0.05危険物の性状非水溶性