LOCTITE スーパーフレックス レッド RTVLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥24,980税込¥27,478
1箱(80mL×12本)
当日出荷
工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケットトラスコ品番758-5578色赤色ペースト硬度≧18(デュロメータA)破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)耐熱温度(℃)315完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
熱伝導性接着剤 LOー880(383)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)欠品中
トラスコ品番151-7157危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性
熱伝導性接着剤 384(LOー914)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥92,980税込¥102,278
1箱(300mL×2本)
5日以内出荷
トラスコ品番154-2749危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
スーパーフレックス(速硬化タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)当日出荷
シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。材質主成分:酢酸シリコーン容量(mL)300質量(g)410使用温度範囲-34~121℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
レミファルトNIPPO税込¥2,198¥1,998