6ページ目: 金属用パテ

金属補修用とは建築物の補修材の種類であり、主に自動車や機械設備の補修に使用する粘土状のパテのことです。金属のほか、プラスチック、木、ガラスなど万能補修が可能なパテや、配管や各種機械器具の穴やひび割れを補修するパテに人気があります。鉄粉タイプの補修材は高価ですが、溶接に頼らずに金属の補修ができ、金属だけでなく、木材やコンクリートにも高い接着力があるので好評。アルミ粉タイプの補修材は、アルミ鋳物や金属材質の設備機器の穴埋めや肉盛りに適しています。
215件中 201215
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
199,800税込219,780
1本(10kg)
9日以内出荷
超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途腐食する素材の機器のコーティング剤。トラスコ品番453-7891セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー容量(kg)1耐熱温度(℃)288最高使用温度(℃)288塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)硬化時間(時間)(148℃後加熱)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL可使時間(時間)5~6危険物の性状非水溶性
セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品) エスコセラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)エスコ
46,000税込50,600
1セット
翌日出荷
パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂濃灰色内容量(g)500(セット)耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)可使時間(分)45(25℃)硬化時間(時間)6(25℃)危険物の類別非危険物
ポリパテ (厚盛り用) EpoChemicalポリパテ (厚盛り用)EpoChemical
4,298税込4,728
1缶(200g)
4日以内出荷
軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。
用途厚盛用軽量パテ使用方法適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。容量(g)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量200g
ベロメタル 混合用ヘラ ベロメタルベロメタル 混合用ヘラベロメタル
669税込736
1本
当日出荷
主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。危険物の類別非危険物
ベロメタル 混合板 ベロメタルベロメタル 混合板ベロメタル
889税込978
1枚
当日出荷
樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
耐摩耗補修剤 ハイロード300 Devcon(デブコン)耐摩耗補修剤 ハイロード300Devcon(デブコン)
179,800税込197,780
1セット(13.6kg)
7日以内出荷
粒子径3ミリ以上の粉体摩耗に対して優れた効果。 スラリー摩耗に対する補修に有効。 金属、コンクリートとの接着性が良好。
用途高温で激しい粉体摩耗を受ける装置の補修と再生。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。硬化時間(時間)16適合金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分/25℃)45引張強度(MPa)25~34収縮率(%)0.1誘電率(1kHz)41危険物の類別非危険物
シルバーソフトパテ イサム塗料シルバーソフトパテイサム塗料
8,598税込9,458
1缶(3kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
カバン入りキット2.5kg ベロメタルカバン入りキット2.5kgベロメタル
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1168質量(kg)3グレー容量(g)2500(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-41危険物の類別非危険物
カバン入りキット 500g ベロメタルカバン入りキット 500gベロメタル
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1167グレー質量(g)625容量(g)500(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-10危険物の類別非危険物
カバン入りキット 1.0Kg ベロメタルカバン入りキット 1.0Kgベロメタル
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1172質量(kg)1グレー容量(g)1000(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-14危険物の類別非危険物
エマージェンシーロイヤルキット ベロメタルエマージェンシーロイヤルキットベロメタル
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1171質量(kg)0.75黒褐色容量(g)標準型500/スーパー125×2耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
エマージェンシーファーストキット ベロメタルエマージェンシーファーストキットベロメタル
449,800税込494,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1173質量(kg)1.625黒褐色容量(g)標準型1000/スーパー125×5耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
エマージェンシーサービスキット ベロメタルエマージェンシーサービスキットベロメタル
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1169質量(kg)1.25黒褐色容量(g)標準型1000/スーパー125×2耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
アクションキット ベロメタルアクションキットベロメタル
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1174グレー質量(g)375容量(g)250(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-09危険物の類別非危険物
金属用パテ