ドライシールSダウ・東レ欠品中
水性シラン系浸透型吸水防止材です。優れた撥水性・吸水防止性。抜群の耐久性。 通気性のある撥水層。 美観の優れた化粧性。施工が簡単であり、通常、塗布後1時間以内に撥水性が現われます。
用途モルタル・コンクリート・ALCなどに深く浸透し、かつ、素材と化学的な結合をすることにより、耐久性のある優れた撥水性・吸水防止効果を発揮し、素材の劣化を防止し、美観を保ちます。特性耐水・耐候性色乳白色硬化時間1時間以内外観乳白色液体(水性エマルジョン)主成分アルキルアルコキシシラン反応物比重(25℃)0.99pH8.5希釈倍率5~20倍標準塗布量(g/m2)100~300(10倍希釈品)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類