絞り込み
ブランド
  • テクノクリーン
  • マノール(59)
  • 家庭化学(45)
  • サンホーム(19)
  • トーヨーマテラン(17)
  • 菊水化学工業(16)
  • 日本化成(14)
  • エスコ(12)
  • 太平洋マテリアル(10)
  • 日本ジッコウ(9)
  • アサヒペン(8)
  • ミラコン(7)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • オバナヤ・セメンテックス(7)
  • マツモト産業(6)
  • 陽光物産(6)
  • 住友大阪セメント(6)
  • 吉野石膏(4)
  • 東リ(4)
  • ロードサポート(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アクトル テクノクリーンアクトルテクノクリーン
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。
用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど内容量(L)4種別酸性液面積(m2)40~80(4L)使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。危険物の類別非危険物
エフロカット テクノクリーンエフロカットテクノクリーン
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。内容量(L)4種別混和剤使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください使用範囲C×0.2%~1.0%危険物の類別非危険物

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

セメント