6ページ目: セメント

307件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ベースモルタルB 豊運ベースモルタルB豊運(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(25kg)
4日以内出荷
ひび割れ減少。薄塗りから厚塗りまで。平滑な塗面。優れた性能。作業性良好。既調合材料。
危険物の類別非危険物施工面積(m2)(15mm厚)約1.7
NSポリマーミックス 日本化成NSポリマーミックス日本化成
4,898税込5,388
1袋(25kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、天井(仕上)クロス、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット、塗床危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル施工面積(m2)(1mm厚)約19塗布厚さ(mm)1~2
B-DRY 吉野石膏B-DRY吉野石膏
4,598税込5,058
1袋(20kg)
4日以内出荷
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
サンタックボンド 早川ゴムサンタックボンド早川ゴム
7,998税込8,798
1缶
7日以内出荷
用途サンタック防水テープの施行時必要ボンドとなります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイスペックモルタル マノールハイスペックモルタルマノール(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(21kg)
8日以内出荷
混和液をセットしているので、現場での水が不要で性能品質が安定しています。カチオン性アクリル樹脂モルタルにより、下地との接着性に優れています。混和液はアクリル性樹脂を使用しているので、耐薬品性・耐候性・凍結融解性能に優れます。収縮がなく、高強度(材令1日で約50N/mm2)です。 施工完了後、短時間(施工完了後15~40分)で交通の開放が可能です。ペール缶入りで長期保管が可能です。
用途各種コンクリート・モルタル部の緊急補修 修繕車乗り入れ部や駐車場など高強度を必要とする箇所の修繕 補修コンクリート製品や周辺部などの躯体との接着力を必要とする箇所の修繕 補修夜間などの緊急補修で即時に交通の開放が必要な箇所可使時間(分)約10(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~40(床面)(1回)
ドクターQ 床・厚塗用 マノールドクターQ 床・厚塗用マノール
8,498税込9,348
1袋(20kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途床・壁面厚塗り補修、金属柱固定等比重(硬化体)2.03kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~30(床面)(1回)
ドクターQ 補修用 マノールドクターQ 補修用マノール
8,998税込9,898
1袋(20kg)
5日以内出荷
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途欠損部補修、不陸調整、ジャンカ・打継ぎ部補修等比重(硬化体)2.0kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)2~15(床面)(1回)
スピーディカットモルタル マノールスピーディカットモルタルマノール
5,698税込6,268
1袋(10kg)ほか
5日以内出荷
速硬性の為、約2時間で開放可能です。粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけの簡単施工です。約10分~15分で硬化し、30分~40分で成形可能です(20℃の場合)。
用途配管工事後の埋め戻し補修、コンクリート壁面の欠け補修、コンクリート二次製品の欠損補修セメント色仕様砂入り、再乳化粉末樹脂配合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
エスコート起泡剤 L マノールエスコート起泡剤 Lマノール(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(18kg)
6日以内出荷
各種界面活性剤の特性を応用した、エアーモルタル用起泡剤で、富配合モルタルから貧配合モルタルまで流動性が良く 安定した状態で圧送注入が出来ます。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等淡黄色液体pH8.5主成分特殊合成界面活性剤比重1.02危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
セメント面劣化防止液 ふうか止め ミラコンセメント面劣化防止液 ふうか止めミラコン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ポロポロはがれ落ちる傷んだセメント内部に液が浸み込み、素材一つ一つを固め、表面に強力な防水力のある硬い皮膜を作り、セメント面の風化を防ぎます。
用途セメント面用劣化防止、ふう化防止硬化時間(時間)(夏)約15、(冬)約20材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂容量(mL)300危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2~約3
乾モルクイック 陽光物産乾モルクイック陽光物産
3,898税込4,288
1袋(20kg)
翌日出荷
乾燥モルタルの速硬、速乾タイプです。 特殊な配合でセメントの水和反応を速めて強度を発現させています。 3時間で実用強度が発現し、長期強度もセメントモルタル並みに出ます。 急結ではありません。含水率の低下も速く、施工の翌日にはペンキが塗れます。 使い方は簡単、水を加えるだけ。
用途汎用速硬、速乾モルタル、各種モルタル工事、コンクリート補修、塗装やクロスの下地、支柱充填 施工箇所は屋内外、床壁を問いません。容積練上り:10.6L/袋標準使用量95袋/m3危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.51(7mm厚)、1.06(10mm厚)、0.71(20mm厚)
セメント系バスセメント60分 家庭化学セメント系バスセメント60分家庭化学
299税込329
1袋ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。 コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性仕様砂入り樹脂セメント付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)60危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
ロックハードβ ロードサポートロックハードβロードサポート(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(15kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。粒度5~0mmタイプ全天候型使用量1.6cm厚×1m2/25kg入危険物の類別非危険物
生セメント トーヨーマテラン生セメントトーヨーマテラン
799税込879
1袋
当日出荷
普通ポルトランドセメント
灰色硬化時間24時間
セメント防水剤 サンホームセメント防水剤サンホーム
549税込604
1本(500mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
お庭の池づくりなどの施工時にセメントに混入してご使用ください。
特性防水危険物の類別非危険物
ショウワ 止水剤 P 丸缶 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)ショウワ 止水剤 P 丸缶レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
8,398税込9,238
1缶(20kg)
3日以内出荷
止水工事 急結セメント
危険物の類別非危険物
ミユキの砂利 ミユキ[コンクリート]ミユキの砂利ミユキ[コンクリート]
2,498税込2,748
1個
当日出荷
コンクリート施工に最適な砂利です。ぬかるみに、水はけに、庭の敷石等にも最適です。
用途一般建築、家庭用。材質砂利内容量(kg)20(約13L)使用量【コンクリート】セメント10kg・砂20kg・砂利30kg・水約5.5L・練上り約28L危険物の類別非危険物
Pコン補修用モルタル マノールPコン補修用モルタルマノール
9,198税込10,118
1箱(5kg×4袋)
8日以内出荷
高温環境に対応した「Cタイプ」です。従来品と同等の無収縮性と防水性を有し、夏期の高温環境での作業時間を確保可能なポリマーセメントモルタルです。夏期の高温環境での作業時間を確保可能なタイプ。再乳化粉末樹脂配合のため、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタルコンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修各種一般補修等容量20+4.4~4.8kg(混合割合(Pコン補修用モルタル+水))種類Cタイプ危険物の類別非危険物硬化時間30~45分(気温35℃)、60~90分(気温30℃)、120~180分(気温20℃)
ZEROカーボンNソイル きよまる君(HALVO)ZEROカーボンNソイルきよまる君(HALVO)
4,698税込5,168
1個(20kg)
5日以内出荷
CO2を吸着固定する土系舗装材で、コンクリートに近い強度を有し、従来のアスファルト合材を用いていた歩道舗装や雑草抑制に利用できる。自然由来の素材を材料としており、セメント不使用のため、廃棄時には自然土として埋戻し可能。
用途道路・駐車場などの舗装番号NETIS登録番号:CG-220021-A危険物の類別非危険物関連資料(1.52MB)使用面積(m2)0.4
CRセメント 東リCRセメント東リ
4,998税込5,498
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
瞬間的に強力な接着力が得られる、巾木の出隅用接着剤。
用途巾木(スタイル巾木除く)・腰壁用シートの出隅(ふぁぶテック腰壁除く)・ラバータイルの壁面施工用・カーペットの壁面施工用(立上げ部)成分ゴム系溶剤形外観黄白色 ペースト状張付け可能時間(分)30~100保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
セメンテックスVF-100 オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-100オバナヤ・セメンテックス
6,298税込6,928
1袋(20kg)
3日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート欠損部等補修材大断面修復、大欠損部の打込み充填用繊維の補強強化によりひび割れに強い
危険物の類別非危険物
セメンテックスVF-ウルトラ オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-ウルトラオバナヤ・セメンテックス
6,498税込7,148
1袋(10kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート欠損部等補修材速硬化タイプ超低収縮の断面修復材
危険物の類別非危険物
セメンテックスVF-0 オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-0オバナヤ・セメンテックス
5,698税込6,268
1袋(10kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート下地強化・防錆材亜硝酸塩系入り(鉄筋防錆剤)
危険物の類別非危険物
粘土セメント トーヨーマテラン粘土セメントトーヨーマテラン
20,980税込23,078
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
超速硬性
用途横穴の埋め補修に。穴埋補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:40分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積29.5cm×29.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
水中セメント トーヨーマテラン水中セメントトーヨーマテラン
17,980税込19,778
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
超速硬性
用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:水中60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
止水セメント トーヨーマテラン止水セメントトーヨーマテラン
20,980税込23,078
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
瞬結・超速硬性
用途漏水個所の止水補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:1~2分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
カラーパウダー トーヨーマテランカラーパウダートーヨーマテラン
7,698税込8,468
1箱(0.1kg×10袋)
9日以内出荷
用途インスタントセメントに配合してカラーセメントに。容量(kg)0.1時間効果:使用セメントの仕上がり時間危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
ポリマー3倍液型 マノールポリマー3倍液型マノール
19,980税込21,978
1缶(18kg)
7日以内出荷
固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り) 混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)内容量(kg)18(3×6缶)危険物の類別非危険物
カーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター マノールカーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスターマノール
9,898税込10,888
1缶(20kg)
7日以内出荷
カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
用途カーポートやフェンスの支柱固定に仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12内容量(kg)20(5×4袋)危険物の類別非危険物
プライマーコートAC マノールプライマーコートACマノール
8,598税込9,458
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷
原液使用タイプのアクリル樹脂系多機能浸透プライマーです。粒子が小さい為浸透性に優れ、耐摩耗性も向上します。また、凍結温度が低い、寒冷地で扱い易いプライマーです。液の凍結温度(-2℃~-3℃)が低い為、寒冷地に適した材料となっております。脆弱下地に塗布することで、耐摩耗性の強化や接着力の増加が期待できます。また、硬化したドクター1の表面に塗布することで塩化物の侵入を抑制します。打設したモルタル・コンクリートの浮き水がなくなったタイミングで塗布することで、乾燥収縮を低減し、ひび割れを抑制します。モルタル・コンクリート打設後に塗布することで、コテ押さえや定規ずりの作業性が向上します。【標準使用量(原液使用)】用途:接着増強プライマーの場合 0.15kg/m2(1回塗り)用途:表面浸透強化の場合 0.30kg/m2(1回塗り)用途:乾燥防止被膜養生 020kg/m2(1回塗り)用途:コテ仕上げ補助剤 020kg/m2(1回塗り)
用途プライマーです危険物の類別非危険物
防水セメント エスコ防水セメントエスコ
4,560税込5,016
1袋
翌日出荷
湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積1000×1200mm(5mm厚)標準使用水量(L)2~2.3
インスタントセメント エスコインスタントセメントエスコ
2,830税込3,113
1袋
翌日出荷
庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。
グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積700×700mm(10mm厚)
専用希釈剤 マノール専用希釈剤マノール
3,998税込4,398
1缶(0.4kg)
8日以内出荷
マノール1液ウレタンecoの専用希釈剤です。専用希釈剤を使用し、マノール1液ウレタンecoの粘度調整を行ってください。添加量は1液ウレタンeco10kgに対して専用希釈剤0.4kgの割合です。
用途マノール1液ウレタンeco専用の希釈剤内容量(kg)0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
一液ウレタンeco平場用 マノール一液ウレタンeco平場用マノール
29,980税込32,978
1缶(10kg)
7日以内出荷
取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンのみになりますので、マノール製のプライマーと希釈剤を別途ご購入ください。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]1mm厚:1.4kg/m22mm厚:2.8kg/m23mm厚:4.2kg/m2[荷姿当り施工面積]1mm厚:約7.2kg/m22mm厚:約3.6kg/m23mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ平場用内容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
一液ウレタンeco立上用 マノール一液ウレタンeco立上用マノール
29,980税込32,978
1缶(10kg)ほか
7日以内出荷
取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]1mm厚:1.4kg/m22mm厚:2.8kg/m23mm厚:4.2kg/m2[荷姿当り施工面積]1mm厚:約7.2kg/m22mm厚:約3.6kg/m23mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ立上用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
一液ウレタンeco平場用 マノール一液ウレタンeco平場用マノール
36,980税込40,678
1缶(11.4kg)
7日以内出荷
取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]1mm厚:1.4kg/m22mm厚:2.8kg/m23mm厚:4.2kg/m2[荷姿当り施工面積]1mm厚:約7.2kg/m22mm厚:約3.6kg/m23mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ平場用内容量(kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
カラートップウレタン マノールカラートップウレタンマノール
14,980税込16,478
1缶(1.5kg)
8日以内出荷
マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料です。カラートップウレタン用はウレタンを紫外線から保護する為の保護塗料です。ウレタンチップ付きなので、ノンスリップ仕様です。[使用量]0.2~0.3kg/m2(0.1~0.15kg/m2×2回塗り)[荷姿当り施工面積]約5~7m2
用途マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料質量(g)防滑チップ:40内容量(kg)1.5(主剤0.9+硬化剤0.6)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL危険物の性状非水溶性
カラートップウレタン マノールカラートップウレタンマノール
13,980税込15,378
1缶(1.5kg)
8日以内出荷
マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料です。カラートップウレタン用はウレタンを紫外線から保護する為の保護塗料です。[使用量]0.2~0.3kg/m2(0.1~0.15kg/m2×2回塗り)[荷姿当り施工面積]約5~7m2
用途マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料内容量(kg)1.5(主剤0.9+硬化剤0.6)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL危険物の性状非水溶性
C-1000 ウォータイトC-1000ウォータイト
21,980税込24,178
1缶(18kg)
5日以内出荷
ガスファルトとモルタル・コンクリートの接着性を飛躍的に向上させます
用途コンクリート接着剤危険物の類別非危険物
WS一発ドカっと マツモト産業WS一発ドカっとマツモト産業
1,398税込1,538
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。スリーブ穴・大欠損一度に補修可能。
用途スリーブ穴・配管穴などの穴埋め補修、断面欠損や大欠損部の補修に危険物の類別非危険物

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

セメント