7ページ目: セメント

308件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
WS一発ドカっと マツモト産業WS一発ドカっとマツモト産業
1,398税込1,538
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。スリーブ穴・大欠損一度に補修可能。
用途スリーブ穴・配管穴などの穴埋め補修、断面欠損や大欠損部の補修に危険物の類別非危険物
WS止水セメント マツモト産業WS止水セメントマツモト産業
2,698税込2,968
1袋(2kg)
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。加水後、約1分で硬化します。
用途コンクリート漏水部の止水、タイル石張りの仮止め、コンクリート欠損部の補修などに危険物の類別非危険物
軽量型超厚付無収縮補修材 ドカライト マツモト産業軽量型超厚付無収縮補修材 ドカライトマツモト産業
4,998税込5,498
1袋(20kg)
3日以内出荷
作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
用途断面補修、スリーブ穴補修に(パット工法)使用量(1立米)50袋危険物の類別非危険物
超厚付無収縮補修材 ドカっと マツモト産業超厚付無収縮補修材 ドカっとマツモト産業
4,298税込4,728
1袋(20kg)
3日以内出荷
作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
用途断面補修、スリーブ穴補修使用量(1立米)87袋危険物の類別非危険物
高炉セメント補修材 ニューモル21 マツモト産業高炉セメント補修材 ニューモル21マツモト産業
2,998税込3,298
1袋(20kg)
3日以内出荷
精選された砂・セメント・各種混和剤が理想的に配合されたプレミックスタイプです。既調合のため、水を混ぜるだけで直ぐに使用可能、補修箇所が目立たず、綺麗な仕上がりとなります。
用途高炉セメント用補修材、コンクリート製品、モルタルコンクリートの補修厚さ(mm)標準施工厚:3使用量(1立米)84.8袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.93/袋
水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W 日本ジッコウ水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W日本ジッコウ
17,980税込19,778
1セット(2.5kg×2缶)ほか
3日以内出荷
目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
水系エポキシ樹脂・活性化無機質パウダー混合型 塗布型浸透性防水剤ハイドロモルタルEX 日本ジッコウ水系エポキシ樹脂・活性化無機質パウダー混合型 塗布型浸透性防水剤ハイドロモルタルEX日本ジッコウ
38,980税込42,878
1箱(18kg)
3日以内出荷
塗布型浸透性防水剤の概念を新たにした画期的な防水剤 防水効果が高く、耐久性に優れています アルカリ分の析出が少なく、上塗り加工が容易 機械的強度に極めて優れています コンクリート構造物の乾燥面に施工できます 水養生は必要ありません 安全性・作業性に優れています
用途建築関係:地下壁/基礎/受水槽/各種ピット/工場施設など、土木関係:各種ずい道覆工面/地下鉄/各種ピットなど、上下水道施設:浄水場/下水処理場/し尿処理場など、その他:塩害保護を必要とするコンクリート構造物→海岸線の橋梁/高速道路/高架鉄道など危険物の類別非危険物
親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ日本ジッコウ
47,980税込52,778
1箱(120本)
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 3種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ日本ジッコウ
41,980税込46,178
1箱(120本)
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 2種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
セメント防水剤(混和型) 家庭化学セメント防水剤(混和型)家庭化学
479税込527
1本(200g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水化を目的としたものです。
用途モルタルの防水性付与乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)50×140成分脂肪酸アルミニウム仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物危険物の類別非危険物
セメント急結剤(混和型) 家庭化学セメント急結剤(混和型)家庭化学
399税込439
1本(280g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途急造工事一般透明寸法(Φ×高さH)(mm)50×140成分ケイ酸ソーダ水溶液仕様ケイ酸塩モルタル急結剤危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1パック(5kg)
17日以内出荷
比較的微粒のマグネシア質で固着力に優れている。
種別M-4 5kg入り化学組成MgO/96%アズワン品番61-0163-03危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
10,980税込12,078
1パック(5kg)
翌々日出荷
微粒のマグネシア質で固着力に優れている。
種別M-2 5kg入り化学組成MgO/97%アズワン品番61-0163-01危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1パック(5kg)
14日以内出荷
気泡状のアルミナ質で断熱性に優れている。
種別A-5 5kg入り化学組成Al2O3/98%アズワン品番61-0162-95危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1パック(5kg)
18日以内出荷
比較的微粒のアルミナ質で耐熱性に優れている。
種別A-1-S-30 5kg入り化学組成Al2O3/93%アズワン品番61-0162-93危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1パック(5kg)
17日以内出荷
粗粒のアルミナ質で固着力に優れている。
種別A-1-S 5kg入り化学組成Al2O3/93%アズワン品番61-0162-92危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1パック(5kg)
翌々日出荷
微粒のアルミナ質で固着力に優れている。
種別A-1-L 5kg入り化学組成Al2O3/98%アズワン品番61-0162-91危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1パック(5kg)
17日以内出荷
粗粒のアルミナ質で耐熱性で優れる。
種別A-1 5kg入り化学組成Al2O3/98%アズワン品番61-0162-90危険物の類別非危険物
セメンテックス オバナヤ・セメンテックスセメンテックスオバナヤ・セメンテックス
18,980税込20,878
1缶(18kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
スプリングコート(コテ) 菊水化学工業スプリングコート(コテ)菊水化学工業
17,980税込19,778
1セット(21kg)
4日以内出荷
常温・低温ともに高い伸び性能があります。 高い切断時強度を有しています。 防水性に優れています。
用途下地調整 0.5~2mm クラック補修 簡易防水 各種防水材の下地調整厚さ(mm)0.5~2種類EVA使用量約1.45kg/m2、約14.5m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約14.5L危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
ネオモル Y 菊水化学工業ネオモル Y菊水化学工業
15,980税込17,578
1セット(17kg)
4日以内出荷
日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工事 施工指針(案)・同解説 PB-1仕様」に適合する製品です。 地下外壁防水に最適です。耐摩耗性、堅牢性に優れています。
用途地下外壁厚さ(mm)約1.5種類ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け、施工器具:リシンガン等所要量(kg/m2)約7.3m2/17kg、セット約2.3kg/m2(約1.5mm厚)(単位容積質量約1.5kg/L)
ネオモル M-5 菊水化学工業ネオモル M-5菊水化学工業
8,598税込9,458
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
高い防水性により建物を雨水等から保護します。 優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。 コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。 防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途一般建築物の床 可とう形下地調整 2~5mm厚 防水用下地調整・防錆・防食厚さ(mm)2~5種類ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約2.8m2/13.5kg、セット約4.8kg/m2、単位容積質量:約1.8kg/L
ネオモル W-5 菊水化学工業ネオモル W-5菊水化学工業
6,998税込7,698
1セット(12.5kg)
4日以内出荷
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。 コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。 防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途一般建築物の内外壁 可とう形下地調整 1~3mm厚厚さ(mm)1~3種類ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約2.8m2/12.5kg、セット約4.5kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L
ネオモル G 菊水化学工業ネオモル G菊水化学工業
8,998税込9,898
1セット(15kg)
4日以内出荷
建物を雨水等から保護します。 優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を防止します。 コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。 防錆・防食性・コンクリートの中性化抑止に優れています。
用途一般建築物の外壁・屋根 可とう形下地調整 0.5~1mm厚 防食厚さ(mm)0.5~1種類ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け、施工器具:リシンガン等所要量(kg/m2)約6m2/15kg、セット約2.5kg/m2、単位容積質量:約1.7kg/L
JSアクロZ-1 菊水化学工業JSアクロZ-1菊水化学工業
4,898税込5,388
1個(25kg)
4日以内出荷
内外装の壁・床のタイル張り及び下地調整の用途に使用できます。 保水性に優れ、コテ切れ・コテ伸びも良好です。 適度の粘性により、張り付け後のタイルのズレがありません。 練り置き時間及びオープンタイムに幅があり、作業性が良好です。
用途一般建築物の内外装 下地調整 3~10mm厚 外装タイル張付 外装タイルの下地調整厚さ(mm)3~10種類カチオン系ポリマーセメントJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2使用量<下地調整>約5.7kg/m2、約5.3m2(約3mm厚)、単位容積質量:約1.9kg/L、練り上り容量:約16L<タイル張り>約7.6kg/m2、約4.0m2(約4mm厚)危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス40N 菊水化学工業JSプレミックス40N菊水化学工業
4,998税込5,498
1個(20kg)
4日以内出荷
アミラン・タフバインダー繊維によるモルタルの連結を向上。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途一般建築物の内外装及び床 外装タイルの下地調整厚さ(mm)3~10種類ポリマーセメントJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2使用量約7.8kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSグラウトパッド用 菊水化学工業JSグラウトパッド用菊水化学工業
5,398税込5,938
1個(25kg)
4日以内出荷
特殊膨張材等を配合してありますので、収縮がありません。 ブリージングがないので空隙を残す心配がありません。 硬化後も安定した強度発現が得られます。
用途機械・プラント類裾付 構造物の基礎部分(鉄骨柱)種類セメント系標準使用量1立方メートル当たり:約77袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:手詰め/こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.0L
ハイパーエポ 菊水化学工業ハイパーエポ菊水化学工業
33,980税込37,378
1セット(22kg)
4日以内出荷
エポキシ、鉄板、床材、塗料等の異種下地に強力に接着し、仲介接着に使用出来ます 速硬形で、短時間で強度発現により、工期の大幅短縮。 粉体・エポキシ主剤・硬化剤のセットであり、配合管理が容易。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 1~3mm厚 特殊下地への接着バインダー ウレタン等の防水用下地調整 耐震補強工事の繊維張面への接着バインダー・保護モルタル厚さ(mm)1~3種類セメント系使用量約1.71kg/m2、約12.9m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.71kg/L、練り上り容量:約12.9L危険物の類別非危険物施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
ハイパーエポ(薄塗りタイプ) 菊水化学工業ハイパーエポ(薄塗りタイプ)菊水化学工業
33,980税込37,378
1セット(22kg)
4日以内出荷
異種下地(エポキシ・鉄板等)に対し高い接着力を有し、仲介接着に使用出来ます。 速硬系で、短時間で強度発現し工期短縮可能です。 特にウレタン防水仕上げに使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~1mm厚 高接着性を必要とする床面への下地調整(0-1mm) 特殊下地面(エポキシ・鉄板等)への下地調整・接着バインダー厚さ(mm)0~1種類エポキシ系ポリマーセメント使用量約0.88kg/m2、約25m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約12.6L危険物の類別非危険物施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSカチオンエポ#0 菊水化学工業JSカチオンエポ#0菊水化学工業
21,980税込24,178
1セット(28kg)
4日以内出荷
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。 エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。 早強タイプで短期間(施工の翌日)で強度発現します。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~1mm厚 各種仕上材の下地調整 塗り床工事における下地調整 異種下地面への接着バインダー厚さ(mm)0~1種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント使用量約0.83kg/m2、約34m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約17L危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
キクスイ フィラー 菊水化学工業キクスイ フィラー菊水化学工業
7,498税込8,248
1セット(30kg)
4日以内出荷
吹付け作業性が良く、むらのない仕上がりができます。 素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚厚さ(mm)0~1種類カチオン系ポリマーセメントJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)30~50m2/30kgセット、0.6~1.0kg/m2
デラパント(ET50) ノックスデラパント(ET50)ノックス
22,980税込25,278
1缶(5kg)
5日以内出荷
速乾性なので水性タイプのような液ダレがなく、洗い出しが不要な部分に流れません。 チッピング処理に比べ打継面の劣化がなく、処理時間の短縮が図れます。 着色していますので、乾燥後も塗布部分の識別ができます。多少の雨では流されません。
用途PC版などの鉛直面の洗い出し 橋梁工事などの鉛直面のレイタンス処理 化粧骨材の洗い出し液色仕様洗い出し深さ3~4mm塗布面積(m2)20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粒径(mm)骨材:8~22危険物の性状非水溶性
NS生モルリキッド 日本化成NS生モルリキッド日本化成
41,980税込46,178
1缶(17.5kg)
4日以内出荷
床のモルタル施工における、均し作業、コテ押え作業を軽減し、効率化を図れます。 混合液投入量も少なく、液状で混ざりやすいため、調合手間(作業時間)を大幅に短縮できます。 現場近くのプラントから供給される生モルタルを使用するため、供給(輸送)可能区域を選びません。
適合(部位)内部床、(仕上)フローリング、カーペット、二重床、Pタイル、長尺シート危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板施工面積(m2)(10mm厚)約100塗布厚さ(mm)10~30
サンタックジョインター 早川ゴムサンタックジョインター早川ゴム
24,980税込27,478
1ケース(8本)
7日以内出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
練らずに使えるモルタル モルシェ KFC(ケー・エフ・シー)練らずに使えるモルタル モルシェKFC(ケー・エフ・シー)
799税込879
1袋
翌々日出荷から3日以内出荷
簡単!楽しい!モルタルDIY!MORSCHEでDIYを楽しもう! 手が汚れにくい!水につけるだけでモルタルができる! 計量いらずで混練もラクラクだから、レンガ積みが簡単に!
用途植木鉢・コースター・キャンドルホルダーなどのモルタルDIYが水につけるだけで作ることができます。危険物の類別非危険物
山富貴酸化黄 マノール山富貴酸化黄マノール
7,298税込8,028
1袋(9kg)
7日以内出荷
セメント・プラスター着色用「山富貴酸化黄」は、酸化鉄と二酸化珪素を成分とする天然の黄色顔料です。無機質系ですからセメントとの相性に優れています。セメントや石灰のアルカリに対して強く、色彩優美です。化学的な変化を起こす事はありません。粒子が微細で分散性が良く、着色に優れています。無機質系なので耐候性に優れています。
用途吹付、塗壁、擬木、擬石等の着色使用量目的に応じて、セメントまたはプラスターの粉体比に対して3~10%添加します。危険物の類別非危険物性状粉体(黄色)
タイト・グラスター コテ塗り用 マノールタイト・グラスター コテ塗り用マノール
7,198税込7,918
1袋(25kg)
5日以内出荷
20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)材令28日で50N/mm2以上の高強度収縮がなく、作業性に優れていますスピード施工、工期短縮に最適
用途既設コンクリート等の床面補修各種基礎や下地調整高強度を必要とする補修箇所各種緊急工事、復旧工事、補修工事セメント色仕様プレミックス粉体危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ドクターQ スーパーライト マノールドクターQ スーパーライトマノール
8,198税込9,018
1袋(10kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途天井・壁面欠損部補修、断面修復材(JHS416規格適合品)比重(硬化体)1.32kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~60(1回)
ドクターQ ライト マノールドクターQ ライトマノール
8,298税込9,128
1袋(15kg)
5日以内出荷
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途壁面欠損部補修、クラック補修、しごき補修等比重(硬化体)1.6kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~25(1回)
ポリマーコート マノールポリマーコートマノール
17,980税込19,778
1缶(18kg)
7日以内出荷
ポリマーコートはコンクリート・モルタルなどセメント系材料の施工直後や型枠脱型後に原液散布し、初期の表面乾燥や収縮を低減する水性原液タイプの養生剤です。セメント系材料の乾燥収縮・クラックの低減コテ仕上げ時の作業性の改善コンクリート型枠(二次製品等)脱型後の乾燥収縮の低減原液使用の水性タイプにより使いやすく安全ですコンクリート・モルタル等のセメント系材料の初期養生暑中コンクリート・モルタルの表面仕上げ補助と膜養生
乳白色液体成分エチレン系ポリマー塗布面積(m2/缶)(養生剤の場合)180、(仕上げ補助剤の場合)90~180密度1.03危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)(養生剤の場合)100、(仕上げ補助剤の場合)100~200

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

セメント