絞り込み
ブランド
  • マツモト産業
  • モノタロウ(1)
  • 菊水化学工業(41)
  • 家庭化学(18)
  • ヤブ原産業(12)
  • トーヨーマテラン(9)
  • 日本ジッコウ(7)
  • 日本化成(6)
  • アサヒペン(4)
  • オバナヤ・セメンテックス(4)
  • タイムケミカル(3)
  • サンホーム(3)
  • レゾナック建材(旧 昭和電工建材)(3)
  • コニシ(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 四国化成(2)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • 陽光物産(2)
  • 小野田ケミコ(2)
  • ABC商会(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
イエロー系
イエロー系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(1)
WS耐火モルタル マツモト産業WS耐火モルタルマツモト産業
3,898税込4,288
1袋(10kg)
3日以内出荷
水と混ぜるだけで使用可能、耐火温度1400℃
用途一般的なピザ窯、バーベキューコンロ、暖炉、焼却炉、各種窯業炉などに温度(℃)(耐火)1400危険物の類別非危険物
WSドライモルタル マツモト産業WSドライモルタルマツモト産業
699税込769
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
ALC工事・補修用 カルモル マツモト産業ALC工事・補修用 カルモルマツモト産業
3,998税込4,398
1袋(10kg)
3日以内出荷
ALCに近い質感、強度のALC専用補修材です。1材型ポリマーセメントで薄く塗ってもドライアウトしません。また、穴埋めも一度に施工可能なため、現場ではカルモルだけで全ての補修が出来ます。
用途ALC補修(薄塗り~厚付けに対応)使用量(1立米)88袋危険物の類別非危険物
キャスタブル耐火材 耐火モルタル マツモト産業キャスタブル耐火材 耐火モルタルマツモト産業
6,898税込7,588
1袋(25kg)
3日以内出荷
適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など温度(℃)耐火:1400使用量(1立米)69袋危険物の類別非危険物
WS防水モルタル マツモト産業WS防水モルタルマツモト産業
1,298税込1,428
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。水周りの水漏れ防止に最適です。
用途浴室・台所・ベランダ・屋上・地下室の補修に危険物の類別非危険物
DRYモルタル マツモト産業DRYモルタルマツモト産業
1,498税込1,648
1袋(25kg)
欠品中
配合比は1:3(重量比)の理想的な配合です。汎用性が高く、作業性にとても優れています。水を混ぜるだけで使用できます。
用途左官工事、ブロック工事、ALC工事、サッシ工事など、設備工事や様々な左官工事に使用可能厚さ(mm)標準施工厚:10使用量(1立米)77袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.30/袋
壁モル サンドベース マツモト産業壁モル サンドベースマツモト産業
2,598税込2,858
1袋(25kg)
3日以内出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:8使用量(1立米)40袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.12/袋
汎用カラーモルタル 色モル マツモト産業汎用カラーモルタル 色モルマツモト産業
3,698税込4,068
1袋(20kg)
3日以内出荷
落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上 外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)危険物の類別非危険物
プレミックスタイプ天然石洗い出しセット MACHIYASELECT(マチヤセレクト) マツモト産業プレミックスタイプ天然石洗い出しセット MACHIYASELECT(マチヤセレクト)マツモト産業
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
天然石の美しさと伝統の左官技術を再現水洗い不要で鮮やかな仕上がり。室内、室外どちらも施工可能です。
用途エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。セット内容専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部質量(kg/セット)30危険物の類別非危険物関連資料(0.58MB)施工面積(m2)1混水量(L/袋)約3.2~3.6塗布厚さ(mm)13
WSホワイトモルタル マツモト産業WSホワイトモルタルマツモト産業
1,398税込1,538
1袋(4kg)
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。純白度が高く、綺麗な白色に仕上ります。
用途工作や造形用に危険物の類別非危険物
WS60分速硬モルタル マツモト産業WS60分速硬モルタルマツモト産業
1,398税込1,538
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、60分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修危険物の類別非危険物
WS30分速硬モルタル マツモト産業WS30分速硬モルタルマツモト産業
1,398税込1,538
1袋(4kg)
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、30分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修危険物の類別非危険物
WS早強ドライモルタル マツモト産業WS早強ドライモルタルマツモト産業
1,298税込1,428
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を混ぜるだけで使用可能。普通セメントの3日強度が24時間で得られます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関などの床面工事、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
WSドライモルタル マツモト産業WSドライモルタルマツモト産業
1,798税込1,978
1袋(4kg)
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョン マツモト産業混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョンマツモト産業
2,798税込3,078
1本(1kg)ほか
3日以内出荷
塗布工法…モルタルの接着力を向上させ、長期的に接着力を保持します。優れた止水効果を発揮し、仕上げ材料の施工を容易にし、強度をアップします。混入工法…減水効果が大きく、乾燥収縮量が軽減されます。モルタルの柔度変化が少ない為、コテ伸びに優れています。
用途塗布工法…モルタル接着増強剤、ALCプライマー、SL材用プライマー/混入工法…モルタルへの混入、薄塗り用モルタルへの混入、セメントペーストへの混入危険物の類別非危険物
接着力増強モルタル タックモルタル マツモト産業接着力増強モルタル タックモルタルマツモト産業
2,998税込3,298
1袋(10kg)
3日以内出荷
保水性と下地コンクリートへの接着性に優れ、モルタルの付着力が向上します。ノンポリマーなので、樹脂プライマーのように再乳化することが無いので、下地コンクリートに安定した付着力が持続します。
用途接着力増強、コンクリートにモルタルを塗付ける際の接着力増強に厚さ(mm)標準施工厚:1使用量(1立米)164袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約6.1/袋
超速硬型プレミックスモルタル JETモルタル マツモト産業超速硬型プレミックスモルタル JETモルタルマツモト産業
3,598税込3,958
1袋(20kg)
3日以内出荷
あらゆる緊急工事に使用可能。作業性に優れ、早期の開放・使用が可能。次工程へもスムーズにかかれ、安定した品質で長期にわたって強度も確保。
用途緊急を要する工事、コンクリート欠損部補修、道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎、フェンス基礎工事、電気設備・給排水衛生工事の配管配線工事埋め戻しなど使用量(1立米)98袋危険物の類別非危険物
壁モル マツモト産業壁モルマツモト産業
2,298税込2,528
1袋(25kg)
3日以内出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗)使用量(1立米)43袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.58/袋

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

モルタル