絞り込み
ブランド
  • 墨東化成工業
  • モノタロウ(1)
  • ホーシン(HOSHIN)(13)
  • 前田道路(8)
  • 家庭化学(6)
  • トーヨーマテラン(6)
  • シンレキ工業(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • アサヒペン(2)
  • サンホーム(2)
  • NIPPO(2)
  • 東亜道路工業(2)
  • 神東塗料(2)
  • ニチレキ(2)
  • Bulls(ブルズ)(2)
  • KFケミカル(2)
  • 山王(2)
  • アズワン(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • モナミ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アスファルト乳剤缶 墨東化成工業アスファルト乳剤缶墨東化成工業
5,998税込6,598
1缶(18L)ほか
翌日出荷
プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。
危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
現場加熱式特殊合材「アスコンライト」密粒タイプ 墨東化成工業現場加熱式特殊合材「アスコンライト」密粒タイプ墨東化成工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(30kg)ほか
翌日出荷
アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ3cm×1(m2):3袋、厚さ5cm×1(m2):4袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約13
現場加熱式アスファルトモルタル「ドライ・アスモル」 墨東化成工業現場加熱式アスファルトモルタル「ドライ・アスモル」墨東化成工業
10,980税込12,078
1箱(5kg×4袋)ほか
翌日出荷
ドライ・アスモルは、バーナーで短時間あぶるだけで本格的なアスモルの美しい仕上げを実現できる袋詰めタイプの舗装補修材です。
用途わずかな段差の修正、すり付けなど危険物の類別非危険物粒径(mm)約2.5
常温アスファルト合材用プライマー「BKスプレー」 墨東化成工業常温アスファルト合材用プライマー「BKスプレー」墨東化成工業
9,998税込10,998
1箱(480mL×6本)ほか
翌日出荷
常温合材のために開発したスプレー型プライマー。舗設面を接着面に改質し、常温合材の定着を促進。帯状に噴射されて端部にしっかり塗布できます。
使用の目安1缶で1~2(m2)使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ 墨東化成工業現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ墨東化成工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(25kg)ほか
翌日出荷
アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約5
アスファルト乳剤EG-7 墨東化成工業アスファルト乳剤EG-7墨東化成工業
5,998税込6,598
1箱(7L×2袋)ほか
翌日出荷
プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。適量で扱いやすい7L入り。ハンドル付きの容器だから撒布しやすく散布量も調整しやすいです。使用後の容器は折りたため、コンパクトに処分できます。
危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

アスファルト