絞り込み
ブランド
  • タキズミ(TAKIZUMI)
  • ODELIC(オーデリック)(314)
  • コイズミ(小泉成器)(236)
  • Panasonic(パナソニック)(173)
  • ENDO(遠藤照明)(58)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • 東芝ライテック(34)
  • 山田照明(22)
  • オーム電機(19)
  • 東京メタル(18)
  • BRID(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
  • ポッシュリビング(9)
  • MotoM(7)
  • スワン電器(6)
  • 後藤照明(3)
  • ELPA(2)
適用畳数
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(2)
  • 12(3)
光色
  • 昼光色(15)
  • 電球色(16)
調光の可否
  • ×(1)
  • (10)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(29)
器具・セット
  • セット品(2)
セット品
調色の可否
  • ×(2)
  • (2)
×・○
光束(Lm)
  • 1000未満(10)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(9)
  • 4000~5000未満(6)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
消費電力(W)
  • 5~10未満(10)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(12)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
電圧(V)
  • 100(16)
100
色温度(K)
  • 3000未満(14)
  • 6500以上(15)
3000未満・6500以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(23)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
6(4)
8(5)
10(2)
12(3)
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約794コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)24.7取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)129.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)1000質量(kg)1.2器具・セットセット品光源色昼光色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否×
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約394コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)21.4取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)127.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)600質量(kg)0.9器具・セットセット光源色昼光色光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×
ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用タキズミ(TAKIZUMI)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合~8畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
消費電力(W)29.9適合~10畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4090高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用タキズミ(TAKIZUMI)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト 洋風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
~8畳用プラスチックセード(クリア)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)22.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)152.8高さ(mm)148コード長さ(mm)375全高(mm)523質量(kg)1.6直径(Φmm)500光源色昼光色光束(Lm)3500LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用タキズミ(TAKIZUMI)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
予約販売
消費電力(W)33.9適合~12畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)131.1光束(Lm)4446高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類ひもスイッチ
Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI)Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセードタキズミ(TAKIZUMI)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト幅(mm)Φ330全長(mm)1215質量(kg)1.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)215タイププル式種類スチールセード消費電力(W)15スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯コード長さ(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命約40000時間(光束維持率70%)LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26光束(Lm)【器具】1620高さ調節可能(コード長調節具付)灯数2演色指数(Ra)80
Vacherin 2灯ペンダントライト ファブリックセード タキズミ(TAKIZUMI)Vacherin 2灯ペンダントライト ファブリックセードタキズミ(TAKIZUMI)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト幅(mm)Φ400全長(mm)1200質量(kg)0.8取付ワンタッチ取付高さ(mm)200タイププル式種類ファブリックセード消費電力(W)15スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯コード長さ(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命約40000時間(光束維持率70%)LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26光束(Lm)【器具】1620高さ調節可能(コード長調節具付)灯数2演色指数(Ra)80
洋風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)洋風プルリモペンダント 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント幅(mm)Φ520質量(kg)2.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)137タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(クリア)スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)512コード長さ(mm)375機能プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
和風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)和風プルリモペンダント 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント幅(mm)□490質量(kg)2.7取付ワンタッチ取付高さ(mm)160タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(乳白色)消費電力(W)41.8スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)535コード長さ(mm)375機能明るさフリーコントロール機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.3光源寿命約40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)【器具】4949高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否適用畳数12畳タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
LEDインテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LEDインテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
8,070税込8,877
1台
翌々日出荷
スチールセード(ホワイト)LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1200質量(kg)1.4高さ(mm)200消費電力(W)16.2コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1620
LEDインテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LEDインテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
8,070税込8,877
1台
翌々日出荷
スチールセード(ブラック)LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1200質量(kg)1.4高さ(mm)200消費電力(W)16.2コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1620
LED ペンダントライト 和風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
~8畳用プラスチックセード(乳白色)樹脂枠(白木調)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)22.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)146.2幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト 和風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
~6畳用プラスチックセード(乳白色)樹脂枠(白木調)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)21.2適用畳数~6畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)143.8幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3050LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト 洋風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,198税込10,118
1台
翌々日出荷
~6畳用プラスチックセード(クリア)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)21.2適用畳数~6畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)150.9高さ(mm)148コード長さ(mm)375全高(mm)523質量(kg)1.6直径(Φmm)500光源色昼光色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ステンドガラスセード本体(黒色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.2LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)112.5高さ(mm)180コード長さ(mm)820全高(mm)1000質量(kg)1.3直径(Φmm)165光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.2LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)112.5高さ(mm)195コード長さ(mm)820全高(mm)1015質量(kg)1直径(Φmm)358光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.2LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)112.5高さ(mm)195コード長さ(mm)820全高(mm)1015質量(kg)1直径(Φmm)358光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)225コード長さ(mm)820全高(mm)1045質量(kg)0.5直径(Φmm)140光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
スチールセード(外側銅色メッキ/内側金色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)215コード長さ(mm)820全高(mm)1035質量(kg)0.9直径(Φmm)260光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
木目調セード本体(黒色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)265コード長さ(mm)820全高(mm)1085質量(kg)0.6直径(Φmm)350光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)245コード長さ(mm)820全高(mm)1065質量(kg)1.1直径(Φmm)330光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)420コード長さ(mm)820全高(mm)1240質量(kg)0.9直径(Φmm)220光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)420コード長さ(mm)820全高(mm)1240質量(kg)0.9直径(Φmm)220光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)木飾り付高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)295コード長さ(mm)750全高(mm)1045質量(kg)0.8直径(Φmm)205光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用タキズミ(TAKIZUMI)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)幅(mm)455質量(kg)2.2セード/クリア(シボ柄入)高さ(mm)170取付方式ワンタッチ取付全高(mm)545コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8色(本体)セード/クリア(シボ柄入)光束(Lm)2950高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用タキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
消費電力(W)29.9適合~10畳材質セード/プラスチック質量(kg)1.9セード/クリア直径(Φmm)529高さ(mm)160取付方式ワンタッチ取付全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)143.4色(本体)セード/クリア光束(Lm)4290高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダントライト