絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ODELIC(オーデリック)(315)
  • コイズミ(小泉成器)(235)
  • ENDO(遠藤照明)(58)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • 東芝ライテック(34)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(29)
  • 山田照明(22)
  • オーム電機(19)
  • 東京メタル(18)
  • BRID(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
  • ポッシュリビング(9)
  • MotoM(7)
  • スワン電器(6)
  • 後藤照明(3)
  • ELPA(2)
適用畳数
  • 4.5(3)
  • 6(5)
  • 8(24)
  • 10(5)
  • 12(11)
光色
  • その他(1)
  • 昼光色(28)
  • 昼光色(6200K)~電球色(2700K)(2)
  • 昼白色(6)
  • 温白色(25)
  • 白色(5)
  • 電球色(121)
調光の可否
  • ×(70)
  • (10)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(103)
  • 90以上(27)
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
調色の可否
  • ×(2)
  • (2)
×・○
光束(Lm)
  • 670(2)
  • 1000未満(41)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(9)
  • 4000~5000未満(3)
  • (昼光色)570(1)
  • (昼光色)670(2)
670・1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・(昼光色)570・(昼光色)670
消費電力(W)
  • 5未満(67)
  • 5~10未満(24)
  • 10~20未満(13)
  • 20~30未満(22)
  • 30~40未満(23)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満
色温度(K)
  • 3000未満(125)
  • 3000~5000未満(45)
  • 5000~6500未満(32)
  • 6500以上(18)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
電圧(V)
  • 100(140)
  • 100~242(3)
  • 200(1)
  • 242(1)
100・100~242・200・242
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(56)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
4.5(3)
6(5)
8(24)
10(5)
12(11)
和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)34.1取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付色温度(K)6200光源色昼光色入力電流(A)0.35LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン書院演色指数(Ra)83適用畳数~12畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
小型ペンダント Panasonic(パナソニック)小型ペンダントPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072明るさ40形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能
和風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)AC100取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅色温度(K)6200光源色昼光色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)大型ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
一灯でダイニングテーブルをしっかり明るく。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
仕様コードハンガー取付引掛シーリング方式タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)調整可能:600~2000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:140光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.215明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換可能
LEDペンダント100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
天井吊下型 和風 ペンダント Panasonic(パナソニック)天井吊下型 和風 ペンダントPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付材質プラスチックセード 乳白つや消し幅(mm)□491質量(kg)2.9取付天井吊下型高さ(mm)127取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)28.1スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)全高(mm)250~660調節可能色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1材質(枠)プラスチック枠 白木調光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.29光束(Lm)3405トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザイン書院グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適用畳数~8畳
天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
取付天井吊下型取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100色温度(K)2700光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダントPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し質量(kg)3.5取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)510備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)22.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casualランプランプ同梱包器具・セットセット色温度(K)2700幅(Φmm)510LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)0.384(100V時)光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否不可LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付調色の可否不可
天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。
幅(mm)Φ376木製(桐・クリア塗装)高さ(mm)180ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用LED交換
天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。
質量(kg)1高さ(mm)275種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用フランジコード収納型全高(mm)700~1200調節可能ランプ別売幅(Φmm)470コード長さ(cm)50(収納可能)
吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)吹き抜け灯Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。
幅(mm)Φ577質量(kg)7.7ガラスセード:乳白つや消し取付直付タイプ高さ(mm)246材質(本体)クローム仕上タイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)44.4全高(mm)調整可能:2000~3000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:80エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.768明るさ60形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)4275調光の可否不可適用畳数~12畳傾斜天井取付角度(°)55まで取付可能LED交換可能
ペンダント Panasonic(パナソニック)ペンダントPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 伝統的な曲げ気細工のおおらかなフィルム。 古民家風インテリアにも調和するオイルステン仕上。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器材質セード:強化和紙張り幅(mm)Φ600質量(kg)2.3取付引掛シーリング方式高さ(mm)300材質(本体)木製(ダークブラウン・オイルステン仕上)フランジ丸型フランジ付電圧(V)100全高(mm)調整可能:440~850色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダント Panasonic(パナソニック)ペンダントPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
32日以内出荷から92日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 客間にも、茶室にも。 洗礼された数寄屋フォルム。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)Φ556質量(kg)2.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)233フランジ丸型フランジ付電圧(V)100全高(mm)調整可能:373~783色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色材質(枠)プラスチック光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダント Panasonic(パナソニック)ペンダントPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 和の建築様式「書院」に則ったデザイン。 側面の十字の桟が、凛とした雰囲気を醸し出します。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□574質量(kg)4.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)142材質(本体)木製(白木)フランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:352、517、682構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器幅(mm)Φ380カバー密閉質量(kg)2.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)160タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:400~1800色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.32スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間
LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
卵の造形をモチーフにデザイン。 ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。 水拭きで簡単にお掃除できます。 ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用全高(mm)調整可能:600~2000ランプ別売光源寿命40000時間特性Craft工芸品傾斜天井取付角度(°)55
ペンダントライト Panasonic(パナソニック)ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 軽やかに浮かぶワイヤーセード。 ボリューム感はありながら、ワイヤーデザインにより圧迫感なく空間に納まります。 ナチュラルからモダンなインテリアまでコーディネートできます。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ363質量(kg)0.7ブラック高さ(mm)344タイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライト Panasonic(パナソニック)ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 レトロな空気感漂うソケットデザイン。 真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)171材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライト Panasonic(パナソニック)ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形温白色Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
和風ペンダント~6畳用 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)和風ペンダント~6畳用 プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
92日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)28.1幅(mm)Φ550質量(kg)1.6【プラスチックセード】乳白シート張り高さ(mm)153取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付全高(mm)293~703色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)118.4入力電流(A)0.29光束(Lm)3329LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン現代和風演色指数(Ra)83適用畳数~6畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ配線ダクト取付型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)725~1425調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井半埋込吊下型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)925~3025調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯埋め込み深さ(mm)100幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70
天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井半埋込吊下型、拡散タイプフランジ半埋込型フランジ(コード140cm収納可能)電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯埋め込み深さ(mm)100幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70
天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
セード ペンダント用 高さ300mm Panasonic(パナソニック)セード ペンダント用 高さ300mmPanasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.3高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
天井吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ幅(mm)Φ50質量(kg)0.2高さ(mm)126電圧(V)100トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応
天井吊下型 LED 吹き抜け用ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 吹き抜け用ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ幅(mm)Φ50質量(kg)0.2高さ(mm)126電圧(V)100全高(mm)2225~2925 調節可能トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ200mm Panasonic(パナソニック)セード ペンダント用 高さ200mmPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ600mm Panasonic(パナソニック)セード ペンダント用 高さ600mmPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.5高さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライト