「適用畳数」から絞り込む
ペンダントライト山田照明5日以内出荷
丸くてかわいい透明な光。軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。1灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。
仕様コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア)質量(kg)2.5直径(Φmm)250高さ(mm)118タイプユニット交換型電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)15光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1色温度(K)2700取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2光束(Lm)1489LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱180W相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります