絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(3)
  • 富士元工業(3)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • WEBA(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 大洋ツール(1)
  • 中京(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 18
  • 1.5(59)
  • 2(69)
  • 2.5(58)
  • 2.8(49)
  • 3(29)
  • 3.2(59)
  • 3.5(56)
  • 3.8(51)
  • 4(44)
  • 4.2(29)
  • 5(36)
  • 6(46)
  • 6.3(32)
  • 8(41)
  • 10(59)
  • 10.4(28)
  • 16(35)
  • 16.5(29)
  • 20(35)
  • 25(47)
先端角(°)
  • 15(1)
  • 45(1)
  • 90(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 16(4)
  • 20(1)
  • 32(2)
刃数
  • 1(6)
  • 2(3)
  • 3(1)
材質
  • その他(3)
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(5)
  • (3)
その他・コバルトハイス・ハイス・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
60~70未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
27,980税込30,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
R面取カッター EIKO(栄工舎)R面取カッターEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
R面取カッター
用途スプールブッシュ用材質コバルトハイス刃数2枚シャンク径(Φmm)12
面面 富士元工業面面富士元工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク岡崎精工
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用WEBA
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
ウラザグル 富士元工業ウラザグル富士元工業
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C 富士元工業ウラザグリメン-C富士元工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
ガイド付きボーズ面ビット 中京ガイド付きボーズ面ビット中京
8,998税込9,898
1本
当日出荷から13日以内出荷
板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)