絞り込み
ブランド
  • イワタツール(1)
  • ノガ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7
  • 1.5(56)
  • 2(66)
  • 2.5(57)
  • 2.8(48)
  • 3(31)
  • 3.2(60)
  • 3.5(54)
  • 3.8(50)
  • 4(43)
  • 4.2(29)
  • 5(36)
  • 6(45)
  • 6.3(32)
  • 8(40)
  • 10(59)
  • 10.4(28)
  • 16(34)
  • 16.5(29)
  • 20(33)
  • 25(47)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 90(3)
  • 140(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(3)
刃数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 9(1)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(3)
ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
50~60未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬ミニWR面取カッターロング EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターロングEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
センターリーマMT柄 FKD(フクダ精工)センターリーマMT柄FKD(フクダ精工)
55,980税込61,578
1本
6日以内出荷
材質SKH51切刃形状その他

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)