絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(63)
  • 富士元工業(61)
  • WEBA(46)
  • イワタツール(31)
  • ノガ(24)
  • 協和精工(24)
  • THECUT(23)
  • ウォーターミルズ(21)
  • イリックス(15)
  • 大洋ツール(15)
  • TRUSCO(14)
  • ワルター(12)
  • グーリング(11)
  • プラス工具(11)
  • RUKO(11)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • FKD(フクダ精工)(10)
  • PROCHI(プロチ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm, 3フルート RS PRO皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm, 3フルートRS PRO
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
ヘッド径 = 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 3材質 = HSS個数 = 6RS Pro 皿穴セット x 6.3 mm 、 8.3 mm 、 10.4 mm 、 12.4 mm 、 16.5 mm 、 20.5 mm 6 ピースこの RS Pro ドリルセットには、手動、電動、コードレス電動工具での使用に適したさまざまな皿穴ビットが用意されています。電気から配管作業まで、あらゆる用途に使用できます。 ビットは迅速かつ簡単に交換できます。精度を高めるためにカウンターポイントで 90 ° の角度で正確に穴開けできます。耐久性と性能が向上する高速度鋼( HSS )製で、鉄及び非鉄金属素材に適しています。3 枚刃のドリルビットは、金属加工でのみ使用でき、目詰まりを軽減し、クリアランスを改善し、ガタつきを防止するように設計されています。5 枚刃ビットは、金属及び木材に適しています。 皿穴ドリルビットセットには、 1/4 インチ丸型シャンクビットが 6 個含まれており、ヘッド径は 6.3 → 20.5 mm です。安全に保管して簡単に整理できる便利なケースに入っています。特長と利点.皿穴ドリルビットセット . 6 個 . 6.3 mm 、 8.3 mm 、 10.4 mm 、 12.4 mm 、 16.5 mm 、 20.5 mm のヘッド径 . 90 ° のカウンターシンク . 1/4 インチ丸型シャンク . 3 つの溝 . HSS 材料RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
皿穴用ドリルビットセット RS PRO ヘッド径6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm RS PRO皿穴用ドリルビットセット RS PRO ヘッド径6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro メトリック皿穴. RS Pro 皿穴 6 点セットには、ドリルビットサイズ 6 → 20 mm が用意されています。ドリルビットはプラスチック製のブラックボックスになっており、これらのカウンターシンクを整理して安全に保ちながら、持ち運びや保管が簡単にできます。このキットには、幅広い用途に適した最も一般的に使用される直径が揃っています。特長と利点:. 6 ピース六角ドライブ皿穴セットです 手動工具又は電動工具に適しています セットの内容: 6 mm 、 8 mm 、 10 mm 、 12 mm 、 16 mm 、 20 mm 黒色プラスチック製ハウジングに収容されています. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm個数 = 6
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ブレード使用 = 面取りバリ形状 = コーン最大切削能力 = 22.0mm全体長さ = 1,870 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
CB001 バリ形状 M 12X22 6X70 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = コーン最大切削能力 = 12mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape MRoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
CB001 バー形状 L 12X30 6X75 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = コーン最大切削能力 = 12.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape LRoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
CB001 バリ形状 L 10X19 6X65 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = コーン最大切削能力 = 10.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape LRoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
CB001 バー形状 G 6X16 6X50 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ツリー最大切削能力 = 6mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape GRoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
CB001 バー形状 G 12X25 6X70 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ツリー最大切削能力 = 12mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape GRoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
CB001 バー形状 F 12X25 6X70 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ボールノーズツリー最大切削能力 = 12.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape FRoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
CB001 バー形状 E 12X22 6X67 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = 楕円最大切削能力 = 12.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape ERoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
CB001 バー形状 C 12X25 6X70 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ボールノーズシリンダー最大切削能力 = 12mmバリ取り材料 = アルミニウム, プラスチック, スチールモデル = Shape CRoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
CB001 バー SHAPE C 10X19 6X65 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ボールノーズシリンダー最大切削能力 = 10mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape CRoHS指令(10物質対応)対応
ばり取りビット RS PRO RS PROばり取りビット RS PRORS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
CB001 バー形状 A 12X25 6X70 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = シリンダー最大切削能力 = 12.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape ARoHS指令(10物質対応)対応
皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 5フルート RS PRO皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 5フルートRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro 3 つ / 5 つ溝 HSS 皿穴ドリル. RS Pro の 3 枚刃 / 5 枚刃高加工スチール( HSS )皿穴ドリルビット製品で、 DIN 335 / C 規格に適合します。特長と利点:. 機械及び携帯型工具で使用できる90 °の溝 目詰まりを軽減 クリアランスを改善します チャターフリー動作 - 機械的振動なし コスト効果が高く、効率的です HSS 製 - このタイプのスチールは、温度上昇にも耐えられるため、温度上昇にも耐えられ(硬度)、高炭素鋼よりも高速に切断できます. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 5材質 = HSS個数 = 6
皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6.0mm, 3フルート RS PRO皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6.0mm, 3フルートRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro 3 つ / 5 つ溝 HSS 皿穴ドリル. RS Pro の 3 枚刃 / 5 枚刃高加工スチール( HSS )皿穴ドリルビット製品で、 DIN 335 / C 規格に適合します。特長と利点:. 機械及び携帯型工具で使用できる90 °の溝 目詰まりを軽減 クリアランスを改善します チャターフリー動作 - 機械的振動なし コスト効果が高く、効率的です HSS 製 - このタイプのスチールは、温度上昇にも耐えられるため、温度上昇にも耐えられ(硬度)、高炭素鋼よりも高速に切断できます. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm, 16.0 mm, 20.0mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 3材質 = HSS個数 = 6
皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径2mm RS PRO皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径2mmRS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
RS Pro HSS / TiN コーティングバリ. 90 ° の角度で切断して、製造速度でさまざまな材質のバリ取りや面取りを行えるように設計されたカッターです。代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 2mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm皿座グリ角度 = 90°材質 = HSS個数 = 4

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)