倣い加工カッター M5460 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター9日以内出荷
高い切削速度と後加工の低減により最高の経済性内部エアブローにより切りくず排出を最適化し高いプロセス信頼性および良好な加工面卓越した切れ刃の安定性により最高の精度および工具寿命
用途鋼、ステンレス鋼、難削材用。倣い仕上げ加工用。刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
丸駒カッター M5468 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
倣い加工カッター M5460-TC ストレートモジュールタイプ 2枚刃ワルター9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途倣い加工金型加工、一般部品加工用。刃数2シャンク径(Φmm)28
面取りカッター M4574 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いの面取りカッターです。汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減ハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の面取りおよびバリ取り用。押し方向への面取りおよび裏面取りに。仕様ストレートモジュラータイプ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。仕様メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター9日以内出荷
8コーナー使いのチップを使用。
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。トラスコ品番411-9386刃数2適合チップOD 0504切削径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M5008 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター9日以内出荷
低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。適合チップENMX08T316RRoHS指令(10物質対応)対応